SQUARE D 8502SGG2V02S Kontaktor Nema 110-120vac 3p 270a | AF9FEG 2BX05

SQUARE D 8502SGG2V02S Kontaktor Nema 110-120vac 3p 270a

Finns i lager
Artikel: AF9FEG Modell: 8502SGG2V02SKorsreferens: 2BX05

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

152 265 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontaktor
HandlingIcke-återvändande
Spolvolts110 till 120 VAC
KontaktortypINTE MIN
Djup12.81 "
KapslingstypNEMA 1
Fulllastförstärkare270
Fullastad förstärkare-induktiv270
Motstånd mot full belastning270
Höjd44.22 "
HP @ 3 fas - 208V75
HP @ 3 fas - 230V100
HP @ 3 fas - 240V100.0
HP @ 3 fas - 480V200
HP @ 3 fas - 575V200
Hz50/60
NEMA-storlek5
Antal poler3
Bredd17.22 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 61.65
Fartygets höjd (cm)38.1
Fartygets längd (cm)122.43
Fartygets bredd (cm)52.32
HS-kod8536490065

Produktinformation:

    • Ram / serie / reläkod: klass 8502

Produktvarianter

ProduktModellHöjdHandlingSpolvoltsHP @ 1 fas - 120VHP @ 1 fas - 230VHP @ 1 fas - 240VHP @ 3 fas - 208VHP @ 3 fas - 230VPris
SQUARE D 8502SAO11V02 Kontaktor Nema 120vac 2p 9a | AF6PCV 1H452 8502SAO11V024.34 "Icke-återvändande120 VAC1/311.0---
RFQ
SQUARE D 8502SAO12V02S Kontaktor Nema 120vac 3p 9a | AF6PCW 1H453 8502SAO12V02S4.34 "Icke-återvändande120 VAC---1.51.57 735 kr
SQUARE D 8502SBG2V02S Kontaktor Nema 110-120vac 3p 18a | AF6PCX 1H454 8502SBG2V02S10 "Icke-återvändande110 till 120 VAC---339 294 kr
SQUARE D 8502SBO1V02S Kontaktor Nema 120vac 2p 18a | AF6PCY 1H456 8502SBO1V02S4.34 "Icke-återvändande120 VAC122.0--7 795 kr
SQUARE D 8502SCG2V02S Kontaktor Nema 110-120vac 3p 27a | AF6PCZ 1H457 8502SCG2V02S10 "Icke-återvändande110 till 120 VAC---7.57.511 554 kr
SQUARE D 8502SCO1V02S Kontaktor Nema 120vac 2p 27a | AF6PDA 1H458 8502SCO1V02S4.34 "Icke-återvändande120 VAC233.0--8 993 kr
SQUARE D 8502SCO2V02S Kontaktor Nema 120vac 3p 27a | AF6PDB 1H459 8502SCO2V02S4.34 "Icke-återvändande120 VAC---7.57.55 700 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 8502SGG2V02S Kontaktor Nema 110-120vac 3p 270a
152 265 kr /enhet