Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D 8536SBO2V06H30 Magnetmotorstarter Nema 480vac 6-18a | AG7CZR 5E752

SQUARE D 8536SBO2V06H30 Magnetisk motorstartare Nema 480vac 6-18a

Finns i lager
Artikel: AG7CZR Modell: 8536SBO2V06H30Korsreferens: 5E752
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
8 876 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetisk motorstartare
HandlingIcke-återvändande
Förstärkare AC18
Hjälpkontaktformulär1NEJ
Spolvolts480 VAC
Djup3.5 "
KapslingstypÖppen
Höjd6.9 "
HP @ 3 fas - 208V3
HP @ 3 fas - 230V3
HP @ 3 fas - 240V3
HP @ 3 fas - 460V5
HP @ 3 fas - 480V5
HP @ 3 fas - 575V5
Hz50/60
NEMA-storlek0
Antal poler3
Inställning för överbelastningsreläförstärkare6 till 18A
StarttypNEMA-stil
Bredd4.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8675
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)14.99
HS-kod8536504000

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 3 fas - 230VFörstärkare ACHjälpkontaktformulärHP @ 3 fas - 240VHP @ 3 fas - 460VHP @ 3 fas - 480VHP @ 3 fas - 575VHzPris
SQUARE D 8536SAG12V02H30S Magnetmotorstarter Nema 120vac 3-9a | AF7JAV 21ET51 8536SAG12V02H30S1.591NEJ1.522250/608 151 kr
SQUARE D 8536SAG12V06H30 Magnetmotorstarter Nema 480vac 3-9a | AF7JAX 21ET53 8536SAG12V06H301.591NEJ1.522250/608 151 kr
SQUARE D 8536SAG12V08H30 Magnetmotorstarter Nema 208vac 3-9a | AF7JAY 21ET54 8536SAG12V08H301.591NEJ1.5222608 151 kr
SQUARE D 8536SAO12V02H30S Magnetmotorstarter Nema 120vac 3-9a | AF7JAZ 21ET55 8536SAO12V02H30S1.591NEJ1.522250/607 507 kr
SQUARE D 8536SEG1V06H30 Magnetmotorstarter Nema 480v 30-90a | AF9HWR 2MMA7 8536SEG1V06H3030901NEJ3050505050/6029 421 kr
SQUARE D 8536SEH1V02H30S Magnetmotorstart Nema 120v 30-90a | AF9HWT 2MMA8 8536SEH1V02H30S30901NEJ-50-5050/6034 074 kr
SQUARE D 8536SFG1V02H30S Magnetmotorstarter Nema 120v 40-135a | AF9HWV 2MMC6 8536SFG1V02H30S501351NEJ5010010010050/6067 049 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 8536SBO2V06H30 Magnetisk motorstartare Nema 480vac 6-18a
8 876 kr /enhet