Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D 8536SCO3V02S Magnetisk motorstartare, NEMA storlek 1, ej backande, 3 P | AF6PFY 1H513

SQUARE D 8536SCO3V02S Magnetisk motorstartare, NEMA storlek 1, reverserande, 3 P

Finns i lager
Artikel: AF6PFY Modell: 8536SCO3V02SKorsreferens: 1H513
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
7 887 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetisk motorstartare
HandlingIcke-återvändande
Förstärkare AC27
Spolvolts120 VAC
Djup4.22 "
KapslingstypÖppen
Höjd6.77 "
HP @ 3 fas - 208V7.5
HP @ 3 fas - 230V7.5
HP @ 3 fas - 240V7.5
HP @ 3 fas - 460V10
HP @ 3 fas - 480V10
HP @ 3 fas - 575V10
Hz50/60
NEMA-storlek1
Antal poler3
StarttypINTE MIN
Bredd4.53 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.809
Fartygets höjd (cm)14.81
Fartygets längd (cm)20.6
Fartygets bredd (cm)11.51
HS-kod8536504000

Produktinformation:

    • Magnetstartare av typ S som används för fullspänningsstart och stopp av växelströmsmotorer (AC)
    • Smältande termiskt överbelastningsrelä av legeringstyp underlättar motoröverbelastningsskydd och en normalt öppen kretskontakt för tretrådskontroll
    • Skruvklämmor och vinklade kontakter för att ge ett högt kontakttryck med en positiv sittplats
    • Klass 20 skydd
    • UL-listad och CSA-certifierad

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 1 fas - 230VHandlingFörstärkare ACHP @ 3 fas - 208VHP @ 3 fas - 230VHP @ 3 fas - 240VHP @ 3 fas - 460VHP @ 3 fas - 480VPris
SQUARE D 8536SAG12V02ES Magnetmotorstarter Nema 120v 9a 3p | AF6LPA 19YA73 8536SAG12V02ES-Icke-återvändande91.51.51.522-
RFQ
SQUARE D 8536SBO1V02ES Magnetmotorstarter Nema 120v 18a 1p | AF6LPZ 19YA95 8536SBO1V02ES2Icke-återvändande18-----6 996 kr
SQUARE D 8536SBO2V02ES Magnetmotorstarter Nema 120v 18a 3p | AF6LQC 19YA98 8536SBO2V02ES-Icke-återvändande18333558 540 kr
SQUARE D 8536SCO3V02ES Magnetmotorstarter Nema 120v 27a 3p | AF6LRB 19YC21 8536SCO3V02ES-Icke-återvändande277.57.57.510109 709 kr
SQUARE D 8536SAG11V02 Magnetmotorstarter Nema 120v 2p 9a | AF6PDL 1H468 8536SAG11V021Icke-återvändande9-----7 071 kr
SQUARE D 8536SAG12V02S Magnetmotorstarter Nema 120v 3p 9a | AF6PDN 1H470 8536SAG12V02S-Icke-återvändande91.51.51.5227 338 kr
SQUARE D 8536SAO12V02S Magnetmotorstarter Nema 120v 3p 9a | AF6PDT 1H474 8536SAO12V02S-Icke-återvändande91.51.51.5226 689 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 8536SCO3V02S Magnetisk motorstartare, NEMA storlek 1, reverserande, 3 P
7 887 kr /enhet