SQUARE D 8538SBA23V81AFF4P1TX11 Kombinationsstartstorlek 0 120vac Spole | AF6QAH 1YDU7

SQUARE D 8538SBA23V81AFF4P1TX11 Kombinationsstartstorlek 0 120vac Coil

Finns i lager
Artikel: AF6QAH Model: 8538SBA23V81AFF4P1TX11Korsreferens: 1YDU7

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

51 708 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKombinationsmotorstart
Förstärkare AC18
Hjälpkontaktformulär1NO / 1NC
Spolvolts120 VAC
StyrtransformatorJa
Kontrollera transformatorspänningen480 VAC Primär, 120 VAC Sekundär
Säkringsklämma typKlass H och K
HP @ 3 fas - 240V5
HP @ 3 fas - 460V5
HP @ 3 fas - 480V5
Hz50/60
NEMA kapslingstyp3R / 12
NEMA-storlek0
DriftfunktionerStart / Stop
OperatörPush Button
Inställning för överbelastningsreläförstärkareSmältlegering
KontrollampaRöd: På
Kortslutningsskydd30A
TypSmältbar omkopplare, start / stopp för tryckknapp

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.4625
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)73.15
Fartygets bredd (cm)33.53
HS-kod8536504000

Produktvarianter

ProduktModellFörstärkare ACHP @ 3 fas - 240VHP @ 3 fas - 460VHP @ 3 fas - 480VNEMA kapslingstypNEMA-storlekPris
SQUARE D 8538SCG14V81AFF4P1TX11 Kombinationsstartstorlek 1 120vac Spole | AF6QAJ 1YDU8 8538SCG14V81AFF4P1TX11271010101147 007 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 8538SBA23V81AFF4P1TX11 Kombinationsstartstorlek 0 120vac Coil
51 708 kr /enhet