SQUARE D 8538SCG14V81AFF4P1TX11 Kombinationsstartstorlek 1 120vac Spole | AF6QAJ 1YDU8

SQUARE D 8538SCG14V81AFF4P1TX11 Kombinationsstarter storlek 1 120vac spole

Finns i lager
Artikel: AF6QAJ Model: 8538SCG14V81AFF4P1TX11Korsreferens: 1YDU8

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

47 007 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKombinationsmotorstart
Förstärkare AC27
Hjälpkontaktformulär1NO / 1NC
Spolvolts120 VAC
StyrtransformatorJa
Kontrollera transformatorspänningen480 VAC Primär, 120 VAC Sekundär
Säkringsklämma typKlass H och K
HP @ 3 fas - 240V10
HP @ 3 fas - 460V10
HP @ 3 fas - 480V10
Hz50/60
NEMA kapslingstyp1
NEMA-storlek1
DriftfunktionerStart / Stop
OperatörPush Button
Inställning för överbelastningsreläförstärkareSmältlegering
KontrollampaRöd: På
Kortslutningsskydd30A
TypSmältbar omkopplare, start / stopp för tryckknapp

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.44
Fartygets höjd (cm)28.19
Fartygets längd (cm)73.15
Fartygets bredd (cm)33.53
HS-kod8536504000

Produktvarianter

ProduktModellFörstärkare ACHP @ 3 fas - 240VHP @ 3 fas - 460VHP @ 3 fas - 480VNEMA kapslingstypNEMA-storlekPris
SQUARE D 8538SBA23V81AFF4P1TX11 Kombinationsstartstorlek 0 120vac Spole | AF6QAH 1YDU7 8538SBA23V81AFF4P1TX11185553R / 12-51 708 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 8538SCG14V81AFF4P1TX11 Kombinationsstarter storlek 1 120vac spole
47 007 kr /enhet