SQUARE D 8736SAG16V02S Magnetmotorstart Nema 120v 3p 9a | AF9FEW 2BX76

SQUARE D 8736SAG16V02S Magnetisk motorstartare Nema 120v 3p 9a

Finns i lager
Artikel: AF9FEW Modell: 8736SAG16V02SKorsreferens: 2BX76

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 758 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetisk motorstartare
HandlingReversering
Förstärkare AC9
Spolvolts120 VAC
Djup7.53 "
KapslingstypNEMA 1
Höjd11.88 "
HP @ 3 fas - 208V1.5
HP @ 3 fas - 230V1.5
HP @ 3 fas - 240V1.5
HP @ 3 fas - 460V2
HP @ 3 fas - 480V2
HP @ 3 fas - 575V2
Hz50/60
NEMA-storlek00
Antal poler3
StarttypINTE MIN
Bredd11.88 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.46
Fartygets höjd (cm)24.38
Fartygets längd (cm)37.08
Fartygets bredd (cm)34.8
HS-kod8536504000

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 1 fas - 230VHandlingFörstärkare ACHP @ 3 fas - 208VHP @ 3 fas - 230VHP @ 3 fas - 240VHP @ 3 fas - 460VHP @ 3 fas - 480VPris
SQUARE D 8536SAG12V02ES Magnetmotorstarter Nema 120v 9a 3p | AF6LPA 19YA73 8536SAG12V02ES-Icke-återvändande91.51.51.522-
RFQ
SQUARE D 8536SBO1V02ES Magnetmotorstarter Nema 120v 18a 1p | AF6LPZ 19YA95 8536SBO1V02ES2Icke-återvändande18-----7 197 kr
SQUARE D 8536SBO2V02ES Magnetmotorstarter Nema 120v 18a 3p | AF6LQC 19YA98 8536SBO2V02ES-Icke-återvändande18333558 926 kr
SQUARE D 8536SCO3V02ES Magnetmotorstarter Nema 120v 27a 3p | AF6LRB 19YC21 8536SCO3V02ES-Icke-återvändande277.57.57.5101010 226 kr
SQUARE D 8536SAG11V02 Magnetmotorstarter Nema 120v 2p 9a | AF6PDL 1H468 8536SAG11V021Icke-återvändande9-----7 549 kr
SQUARE D 8536SAG12V02S Magnetmotorstarter Nema 120v 3p 9a | AF6PDN 1H470 8536SAG12V02S-Icke-återvändande91.51.51.5228 357 kr
SQUARE D 8536SAO12V02S Magnetmotorstarter Nema 120v 3p 9a | AF6PDT 1H474 8536SAO12V02S-Icke-återvändande91.51.51.5227 687 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 8736SAG16V02S Magnetisk motorstartare Nema 120v 3p 9a
17 758 kr /enhet