Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D 8736SBO4V02S Magnetmotorstarter Nema 120v 3p 18a | AF6PHL 1H555

SQUARE D 8736SBO4V02S Magnetmotorstarter Nema 120v 3p 18a

Finns i lager
Artikel: AF6PHL Modell: 8736SBO4V02SKorsreferens: 1H555
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
14 004 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetisk motorstartare
HandlingReversering
Förstärkare AC18
Spolvolts120 VAC
Djup5.31 "
KapslingstypÖppen
Höjd6.91 "
HP @ 3 fas - 208V3
HP @ 3 fas - 230V3
HP @ 3 fas - 240V3
HP @ 3 fas - 460V5
HP @ 3 fas - 480V5
HP @ 3 fas - 575V5
Hz50/60
NEMA-storlek0
Antal poler3
StarttypINTE MIN
Bredd7.13 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.5945
Fartygets höjd (cm)21.34
Fartygets längd (cm)31.24
Fartygets bredd (cm)21.84
HS-kod8536504000

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 1 fas - 230VHandlingFörstärkare ACHP @ 3 fas - 208VHP @ 3 fas - 230VHP @ 3 fas - 240VHP @ 3 fas - 460VHP @ 3 fas - 480VPris
SQUARE D 8536SAG12V02ES Magnetmotorstarter Nema 120v 9a 3p | AF6LPA 19YA73 8536SAG12V02ES-Icke-återvändande91.51.51.522-
RFQ
SQUARE D 8536SBO1V02ES Magnetmotorstarter Nema 120v 18a 1p | AF6LPZ 19YA95 8536SBO1V02ES2Icke-återvändande18-----6 996 kr
SQUARE D 8536SBO2V02ES Magnetmotorstarter Nema 120v 18a 3p | AF6LQC 19YA98 8536SBO2V02ES-Icke-återvändande18333558 540 kr
SQUARE D 8536SCO3V02ES Magnetmotorstarter Nema 120v 27a 3p | AF6LRB 19YC21 8536SCO3V02ES-Icke-återvändande277.57.57.510109 709 kr
SQUARE D 8536SAG11V02 Magnetmotorstarter Nema 120v 2p 9a | AF6PDL 1H468 8536SAG11V021Icke-återvändande9-----7 071 kr
SQUARE D 8536SAG12V02S Magnetmotorstarter Nema 120v 3p 9a | AF6PDN 1H470 8536SAG12V02S-Icke-återvändande91.51.51.5227 338 kr
SQUARE D 8536SAO12V02S Magnetmotorstarter Nema 120v 3p 9a | AF6PDT 1H474 8536SAO12V02S-Icke-återvändande91.51.51.5226 689 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 8736SBO4V02S Magnetmotorstarter Nema 120v 3p 18a
14 004 kr /enhet