Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D 8910DP22V04 Kompakt kontaktor 277vac 25a 2p öppen | AG7BPA 4DC98

SQUARE D 8910DP22V04 Kompaktkontaktor 277vac 25a 2p Öppen

Finns i lager
Artikel: AG7BPA Modell: 8910DP22V04Korsreferens: 4DC98
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
1 081 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompakt kontaktor
HandlingIcke-återvändande
Spolvolts277 VAC
KontaktortypDefinitivt syfte
Djup2.22 "
KapslingstypÖppen
Fullastad förstärkare-induktiv25
Motstånd mot full belastning35
Höjd3.29 "
HP @ 1 fas - 120V2
HP @ 1 fas - 230V3
HP @ 3 fas - 208V2.16''
HP @ 3 fas - 230V143
HP @ 3 fas - 575V2.16''
Hz50/60
Antal poler2
Bredd2.16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)7.37
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8536490065

Produktvarianter

ProduktModellArtikelHP @ 3 fas - 208VSpolvoltsDjupHP @ 3 fas - 230VHP @ 3 fas - 480VHP @ 3 fas - 575VAntal polerPris
SQUARE D 8910DP21V14 Kompakt kontaktor 24vac 25a 1p öppen | AF6PWV 1V594 8910DP21V14Kompakt kontaktor2.16''24 VAC2.22 "17-2.16''1831SEK
SQUARE D 8910DP31V02 Kompakt kontaktor 120vac 30a 1p öppen | AF6PWW 1V596 8910DP31V02Kompakt kontaktor2.16''120 VAC2.22 "3-2.16''1740SEK
SQUARE D 8910DP31V14 Kompakt kontaktor 24vac 30a 1p öppen | AF6PWX 1V598 8910DP31V14Kompakt kontaktor2.16''24 VAC2.22 "10-2.16''1653SEK
SQUARE D 8910DP12V09 Kontaktor 208 / 240vac 20a 2p Öppen | AF9FGL 2CF80 8910DP12V09Kompakt kontaktor2.16''208 / 240 VAC2.22 "45-2.16''2890SEK
SQUARE D 8910DP11V04 Kompakt kontaktor 277vac 20a 1p öppen | AF9HXA 2MMH3 8910DP11V04Kompakt kontaktor2.16''277 VAC2.22 "38-2.16''1782SEK
SQUARE D 8910DP11V06 Kompakt kontaktor 480vac 20a 1p Öppen | AF9HXB 2MMH4 8910DP11V06Kompakt kontaktor-480 VAC2.22 "---1-
RFQ
SQUARE D 8910DP11V09 Kompakt kontaktor 208 / 240vac 20a 1p Öppen | AF9HXC 2MMH5 8910DP11V09Kompakt kontaktor2.16''208 / 240 VAC2.22 "115-2.16''1-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 8910DP22V04 Kompaktkontaktor 277vac 25a 2p Öppen
1 081 kr /enhet