Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D 9001BG111 Kontrollstationsomkopplare 1no / 1nc | AF9KCH 2XVF6

SQUARE D 9001BG111 Kontrollstationsväljare 1no/1nc

Finns i lager
Artikel: AF9KCH Modell: 9001BG111Korsreferens: 2XVF6
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
1 368 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäljarströmställare
HandlingBibehållen
Kontaktformulär1NO / 1NC
Kontaktbetyg5A vid 600 VAC/DC
Djup3.69 "
KapslingsfärgGrå
KapslingsmaterialMetall
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
Höjd2.19 "
Nav1/2 "till 3/4" NPT
IP-värde20
MonteringVägg
NEMA-kontaktbetygsbeteckningB600 / P600
NEMA-betyg1
Antal operatörer1
Storlek30mm
Typ av operatörOmkopplare
Bredd2.06 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.24
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod8537109070

Produktinformation:

    • Mekanisk förregling (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellKontaktformulärKontaktbetygKapslingsmaterialPris
SQUARE D 9001BG112 Kontrollstationsomkopplare 2nr | AF9GCK 2EK12 9001BG1122NEJ5A vid 600 VACPlast1 467 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 9001BG111 Kontrollstationsväljare 1no/1nc
1 368 kr /enhet