Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D 9002AW5 kraftig fotomkopplare | AF9GLP 2ET96

SQUARE D 9002AW5 Heavy Duty fotkontakt

Finns i lager
Artikel: AF9GLP Modell: 9002AW5Korsreferens: 2ET96
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
10 195 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKraftig fotomkopplare
HandlingTillfällig
FärgOrange
Kontaktformulär(2) DPDT
Ström10
Djup5.75 "
Längd9.84 "
MaterialGjuta aluminium
NEMA-betyg2, 4, 13
Spänningsvärde120/240/480 VAC
Bredd10.87 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.44
Fartygets höjd (cm)22.35
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod8536509065

Produktvarianter

ProduktModellHandlingKontaktformulärDjupArtikelLängdSpänningsvärdeBreddPris
SQUARE D 9002AW11 ​​Heavy Duty Foot Switch | AF9GLD 2ET86 9002AW11BibehållenSPDT3.88 "Kraftig fotomkopplare8.56 "120 / 240 VAC4.5 "10 000 kr
SQUARE D 9002AW119 Kraftig fotomkopplare | AF9GLF 2ET88 9002AW119TillfälligSPDT-Kraftig fotomkopplare-120/240/480 VAC-16 238 kr
SQUARE D 9002AW133 Kraftig fotomkopplare | AF9GLL 2ET93 9002AW133TillfälligDPDT-Kraftig fotomkopplare-120 / 240 VAC-17 895 kr
SQUARE D 9002AW6 kraftig fotomkopplare | AF9GLQ 2ET97 9002AW6Tillfällig(2) DPDT-Kraftig fotomkopplare4.84 "120/240/480 VAC5.38 "10 106 kr
SQUARE D 9002AW7 kraftig fotomkopplare | AF9GLR 2ET98 9002AW7TillfälligSPDT-Kraftig fotomkopplare-120/240/480 VAC-9 294 kr
SQUARE D 9002AW134 Fotkontakt 600Vac 5Amp +Alternativ | CU4FFD 48L949 9002AW134---Pedal---17 287 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 9002AW5 Heavy Duty fotkontakt
10 195 kr /enhet