Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D 9012GAR5 tryckbrytare, justerbar skala, 2 trösklar, 3.0 till 150 PSIG | AH9JXL 3FJZ7

SQUARE D 9012GAR5 tryckbrytare, justerbar skala, 2 trösklar, 3.0 till 150 PSIG

Finns i lager
Artikel: AH9JXL Modell: 9012GAR5Korsreferens: 3FJZ7
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
23 945 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckvakt
AC-kontaktbetyg10A @ 480V
HandlingStandard
AktiveringstypMembran
KontaktformulärSPDT
DC-kontaktbetyg0.11A @ 250V, 0.22A @ 125V
Differentiell9 till 35 psi
Bostadshöjd11 1 / 8 "
NEMA-betyg7, 9
Antal hamnar1
Hamnstorlek1/4 18"
PorttypFNPT
tryck~~POS=TRUNC3 till 150 psi
Mätområde3 till 150 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.3999
Fartygets höjd (cm)30.73
Fartygets längd (cm)29.97
Fartygets bredd (cm)17.02
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

Square D 9012GAR5 tryckvakt använder en elektromekanisk trycksensor för att uppnå exakt tryckavkänning och respons, vilket möjliggör effektiv tryckhantering. Den är idealisk för att styra eller övervaka vattenpumpar, kompressorer, formpressar, slipmaskiner och formsprutare.

Funktioner:

  • Square D 9012GAR5 tryckvakt är inrymd i en aluminiumkapsling för strukturell styvhet och för att tåla höga temperaturer.
  • Den är utrustad med ett membran av nitril (Buna-N) för motståndskraft mot slitage och läckagesäker drift.
  • Denna brytare har ett membranställdon som är funktionellt från alla håll och har en anpassningsbar differentialskala för interna justeringar, vilket möjliggör kontroll av två distinkta trycktrösklar.
  • Den levereras med ett ungefärligt justerbart differenstryck vid ett mellanområde på 9 till 35 psi och ett maximalt tryck på 475 psi för att effektivt hantera varierande trycknivåer med bibehållen noggrannhet.
  • Bläddra även i Square D 9012GQG2 kolvtryckvakt som tål differenstryck från 90 till 2900 psi.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är driftstemperaturen för Square D 9012GAR5 tryckbrytare?

A. Den har en driftstemperatur på -10 till 185 grader F.

F. Vilken typ av anslutning har denna Square D-tryckvakt?

A. Den har skruvklämmor för elektrisk anslutning och en 0.25-tums 18 NPTF-anslutning för vätskor.

F. Vad är livscykeln för Square D 9012GAR5 tryckbrytare?

A. 5000000 cykler.

Produktvarianter

ProduktModellArtikelFabriksinställning på / avAC-kontaktbetygHandlingHP @ 1 fas - 120VHP @ 1 fas - 240VHP @ 3 fas - 480VManuell växlingPris
SQUARE D 9012GNG5 Tryckomkopplare Spdt 75 Psi 1 / 4-18 Fnpt | AA8TQD 1A352 9012GNG5Tryckvakt75 psi10A @ 480VStandard----5 156 kr
SQUARE D 9012GNG6 Tryckbrytare Spdt 1 / 4-18fnpt | AA8TQE 1A353 9012GNG6Tryckvakt-10A @ 480VStandard----5 781 kr
SQUARE D 9012GAW5G18 Tryckbrytare SPDT Membran 3 till 150 psi | AG9GGJ 1V620 9012GAW5G18Tryckvakt--Standard----8 021 kr
SQUARE D 9012GCW1G18 Tryckbrytare Kolv 20 till 1000 psi DPST | AG9GGK 1V622 9012GCW1G18Tryckvakt--Standard----13 897 kr
SQUARE D 9013FHG12J52M1 Tryckomkopplare DPST 95 / 125psi 1/4 FNPS | AG9GGL 1V624 9013FHG12J52M1Tryckvakt95 / 125 psi10A @ 575VStandard1.521Automatisk avstängning675SEK
SQUARE D 9013FHG24J27M1X Tryckbrytare Standard DPST 80/100 psi | AG9GGM 1V626 9013FHG24J27M1XTryckvakt80 / 100 psi10A @ 575VStandard231Automatisk avstängning1 319 kr
SQUARE D 9013FHG2J27M1 Tryckomkopplare DPST 80 / 100psi 1/4 FNPS | AG9GGN 1V628 9013FHG2J27M1Tryckvakt80 / 100 psi10A @ 575VStandard1.521Automatisk avstängning670SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 9012GAR5 tryckbrytare, justerbar skala, 2 trösklar, 3.0 till 150 PSIG
23 945 kr /enhet