Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D 9012GBW1 tryckbrytare, justerbar skala, 2 trösklar, 13 till 425 PSIG | AJ2HNC 5B422

SQUARE D 9012GBW1 tryckomkopplare, justerbar skala, 2 trösklar, 13 till 425 PSIG

Finns i lager
Artikel: AJ2HNC Modell: 9012GBW1Korsreferens: 5B422
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
9 081 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckvakt
Noggrannhet+/- 0.1 till 1 %
HandlingStandard
AktiveringstypMembran
StälldonHögtrycksmembran
KontaktformulärSPDT
Ström10A
MembranmaterialNitril (Buna-N)
DifferentiellJusterbar
Olika tryck16 till 90 psig
Elektrisk anslutning Storlek1/2 "-14
Typ av elektrisk anslutningNPT
KapslingsklassificeringNEMA 4/4X/13
Fläns finishElförzinkad
FlänsmaterialStål
Vätskeanslutning Storlek1/4 "-18
VätskeanslutningstypFNPT
Vätsketemp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F
Max. Tryck850 psig
NEMA-betyg1
Driftscykler120 per/min
KontrollampaIngen
Porttyp1-port 1 / 4-18 "FNPT
tryck~~POS=TRUNC13 till 425 psig
Mätområde13 till 425 psi
Stöthållfasthet50 g
Byt typEnstegs
Temp. Räckvidd-10 grader till 185 grader F
Spänningsvärde600V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.215
Fartygets höjd (cm)12.95
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)16.76
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

Square D 9012GBW1 tryckbrytare används i pneumatiska och hydrauliska system för att övervaka och kontrollera vätsketrycket. Den säkerställer korrekt systemdrift, säkerhet och utrustningsskydd genom att aktivera eller avaktivera baserat på förinställda trycknivåer. Denna tryckvakt har skruvklämmor för elektrisk anslutning och 0.25 tum 18 NPTF-inlopp för enkel vätskeanslutning. Den levereras med ett membranställdon, justerbar differentialskala och dubbel tröskelreglering. Denna tryckvakt levereras med 5 miljoner driftcykler och har en formgjuten aluminiumlegering 380-kapsling för ökat skydd och korrosionsbeständighet.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur installerar jag Square D 9012GBW1 tryckbrytare?

A.

  • Montera omkopplaren säkert.
  • Anslut vätskeledningar.
  • Ledningsterminaler enligt diagram.
  • Ställ in nivåer för tryck.
  • Testa utlösande funktionalitet.
  • Säkra alla anslutningar.
  • Märk brytaren och anteckningsinställningarna.
  • Kontrollera om säkerhet och regelefterlevnad.

F. Vilka säkerhetsåtgärder bör jag vidta när jag använder denna tryckvakt?

A.

  • Förstå användarmanualen.
  • Kontrollera om det finns skador.
  • Kör inom tryckgränserna.
  • Installera korrekt.
  • Använd skyddsutrustning.

F. Gör Raptor Supplies erbjuda Square D 9012GBW1 tryckvakt med högre tryckklass?

S. Ja, kunder som letar efter Square D-tryckomkopplare med högre tryckintervall kan välja 9012GCW1 och 9012GFW22 tryckbrytare med tryckklasser på 20 till 1000 psi respektive 90 till 2900 psi.

Produktvarianter

ProduktModellArtikelFabriksinställning på / avAC-kontaktbetygHandlingHP @ 1 fas - 120VHP @ 1 fas - 240VHP @ 3 fas - 480VManuell växlingPris
SQUARE D 9012GNG5 Tryckomkopplare Spdt 75 Psi 1 / 4-18 Fnpt | AA8TQD 1A352 9012GNG5Tryckvakt75 psi10A @ 480VStandard----4 830 kr
SQUARE D 9012GNG6 Tryckbrytare Spdt 1 / 4-18fnpt | AA8TQE 1A353 9012GNG6Tryckvakt-10A @ 480VStandard----5 983 kr
SQUARE D 9012GAW5G18 Tryckbrytare SPDT Membran 3 till 150 psi | AG9GGJ 1V620 9012GAW5G18Tryckvakt--Standard----7 961 kr
SQUARE D 9012GCW1G18 Tryckbrytare Kolv 20 till 1000 psi DPST | AG9GGK 1V622 9012GCW1G18Tryckvakt--Standard----14 914 kr
SQUARE D 9013FHG12J52M1 Tryckomkopplare DPST 95 / 125psi 1/4 FNPS | AG9GGL 1V624 9013FHG12J52M1Tryckvakt95 / 125 psi10A @ 575VStandard1.521Automatisk avstängning706SEK
SQUARE D 9013FHG24J27M1X Tryckbrytare Standard DPST 80/100 psi | AG9GGM 1V626 9013FHG24J27M1XTryckvakt80 / 100 psi10A @ 575VStandard231Automatisk avstängning1 337 kr
SQUARE D 9013FHG2J27M1 Tryckomkopplare DPST 80 / 100psi 1/4 FNPS | AG9GGN 1V628 9013FHG2J27M1Tryckvakt80 / 100 psi10A @ 575VStandard1.521Automatisk avstängning675SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 9012GBW1 tryckomkopplare, justerbar skala, 2 trösklar, 13 till 425 PSIG
9 081 kr /enhet