Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D 9012GNG4 Tryckbrytarmembran 1.5 till 75 psi | AH9JXC 3FJY8

SQUARE D 9012GNG4 tryckomkopplarmembran 1.5 till 75 psi

Finns i lager
Artikel: AH9JXC Modell: 9012GNG4Korsreferens: 3FJY8

Få det Maj 15, Onsdag
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
5 910 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckvakt
HandlingStandard
AktiveringstypMembran
Omgivningstemp. Räckvidd-10 grader till 185 grader F.
KontaktformulärSPDT
Differentiell2.2 till 6.6 psi
NEMA-betygInte betygsatt
Porttyp1-port 1 / 4-18 "FNPT
Mätområde1.5 till 75 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8685
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)24.89
Fartygets bredd (cm)10.41
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Medietemp. Område: -40 grader till 250 grader F.

Produktvarianter

ProduktModellArtikelFabriksinställning på / avAC-kontaktbetygHandlingHP @ 1 fas - 120VHP @ 1 fas - 240VHP @ 3 fas - 480VManuell växlingPris
SQUARE D 9012GNG5 Tryckomkopplare Spdt 75 Psi 1 / 4-18 Fnpt | AA8TQD 1A352 9012GNG5Tryckvakt75 psi10A @ 480VStandard----4 830 kr
SQUARE D 9012GNG6 Tryckbrytare Spdt 1 / 4-18fnpt | AA8TQE 1A353 9012GNG6Tryckvakt-10A @ 480VStandard----5 983 kr
SQUARE D 9012GAW5G18 Tryckbrytare SPDT Membran 3 till 150 psi | AG9GGJ 1V620 9012GAW5G18Tryckvakt--Standard----7 961 kr
SQUARE D 9012GCW1G18 Tryckbrytare Kolv 20 till 1000 psi DPST | AG9GGK 1V622 9012GCW1G18Tryckvakt--Standard----14 914 kr
SQUARE D 9013FHG12J52M1 Tryckomkopplare DPST 95 / 125psi 1/4 FNPS | AG9GGL 1V624 9013FHG12J52M1Tryckvakt95 / 125 psi10A @ 575VStandard1.521Automatisk avstängning706SEK
SQUARE D 9013FHG24J27M1X Tryckbrytare Standard DPST 80/100 psi | AG9GGM 1V626 9013FHG24J27M1XTryckvakt80 / 100 psi10A @ 575VStandard231Automatisk avstängning1 337 kr
SQUARE D 9013FHG2J27M1 Tryckomkopplare DPST 80 / 100psi 1/4 FNPS | AG9GGN 1V628 9013FHG2J27M1Tryckvakt80 / 100 psi10A @ 575VStandard1.521Automatisk avstängning675SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 9012GNG4 tryckomkopplarmembran 1.5 till 75 psi
5 910 kr /enhet