Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D 9070TF50D13 Class 2 Transformator 12 / 24vac 50 Va 1 Ph | AF6QCG 1YUW4

SQUARE D 9070TF50D13 Klass 2 Transformator 12/24vac 50 Va 1 Ph

Finns i lager
Artikel: AF6QCG Modell: 9070TF50D13Korsreferens: 1YUW4
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
6 056 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlass 2-transformator
Djup3"
Kapslingens slutIngen finish
KapslingstypÖppen
Höjd4"
Hz50/60
Inspänning120 VAC
MonteringFläns
Utspänning12 / 24 VAC
Fas1
Temp. Stiga55 grader C
VA-betyg50
Bredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.7775
Fartygets höjd (cm)18.54
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)20.83
HS-kod8504314065

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdInspänningMonteringUtspänningVA-betygBreddPris
SQUARE D 9070T75D14 Klass 2 transformator 24vac 75 Va 1-fas | AF7TAN 22LR89 9070T75D144.3 "3.6 "208 VACVägg24 VAC754.1 "2 979 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 9070TF50D13 Klass 2 Transformator 12/24vac 50 Va 1 Ph
6 056 kr /enhet