Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D 9080LBA265208 Fördelningsblock 760a 2 pol 600 Vac | AF6FRC 10C736

SQUARE D 9080LBA265208 Distributionsblock 760a 2-polig 600 Vac

Finns i lager
Artikel: AF6FRC Modell: 9080LBA265208Korsreferens: 10C736
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
3 141 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKraftfördelningsblock
Djup3.12 "
Längd5.5 "
Max. Förstärkare760
Antal poler2
Primärt trådområde4 AWG till 500 MCM
Sekundär anslutning / pol8
Sekundärt trådområde (AWG)10 till 2/0 AWG
Spänningsvärde600 VAC
Bredd5.85 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.17
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)22.61
Fartygets bredd (cm)14.99
HS-kod8537109050

Produktinformation:

    • Primära anslutningar / pol (2)
    • Power Distribution Block Design (öppen)

Produktvarianter

ProduktModellDjupArtikelLängdMax. FörstärkareSekundär anslutning / polSekundärt trådområde (AWG)BreddPris
SQUARE D 9080LBA2652021 Fördelningsblock 760a 2 pol 600 Vac | AF6FRB 10C735 9080LBA26520213.12 "Kraftfördelningsblock5.5 "76024 AWG till 500 MCM5.85 "3 328 kr
SQUARE D 9080LBA262104 Fördelningsblock 175a 2.88 x 1.78 x 2.78 tum | AF9FMZ 2DD51 9080LBA2621041.78 "Kraftfördelningsblock2.88 "175414 till 4 AWG2.78 "815SEK
SQUARE D 9080LBA261104 Fördelningsblock Mini 600 Vac 115a | AG7FWW 6PGF3 9080LBA2611041.53 "Miniatyrfördelningsblock2.29 "115414 till 10 AWG1.4 "597SEK
SQUARE D 9080LBA265212 Fördelningsblock Standard 600 Vac 760a | AG7FWX 6PGF4 9080LBA2652123.12 "Kraftfördelningsblock5.5 "7601210 till 4 AWG5.85 "-
RFQ
SQUARE D 9080LBA262101 Fördelningsblock Standard 600 Vac 175a | AG7FWY 6PGF5 9080LBA2621011.78 "Kraftfördelningsblock2.88 "175114 till 2/0 AWG1.94 "367SEK
SQUARE D 9080LBA263106 Fördelningsblock Standard 600 Vac 335a | AG7FWZ 6PGF6 9080LBA2631062.61 "Kraftfördelningsblock4"335610 till 2 AWG3.47 "1 580 kr
SQUARE D 9080LBC263206 Fördelningsblock Standard 600 Vac 760a | AG7FXA 6PGF7 9080LBC2632062.61 "Kraftfördelningsblock4"350614 till 4 AWG3.47 "3 344 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 9080LBA265208 Distributionsblock 760a 2-polig 600 Vac
3 141 kr /enhet