Square D AL250JD aluminiumsko är en elektrisk kontakt som används i industriella miljöer för att skapa säkra och pålitliga anslutningar mellan aluminiumledare och elektriska komponenter, såsom strömbrytare, strömbrytare och paneler.
Funktioner:
- Square D AL250JD aluminiumklack är lämplig för både uppströms och nedströms anslutningar, vilket underlättar flexibilitet vid installation.
- Den har skruvmontering för att säkerställa stabilitet och minskat underhållsbehov.
- Denna klack har en aluminiumkonstruktion för elektrisk ledningsförmåga och motstår korrosion på utsatta ytor.
- Den kan rymma trådstorlekar från 3 AWG till 350 MCM.
- Denna aluminiumklack har märkström från 200 till 250A och kan drivas vid spänningar upp till 600VAC.
Vanliga frågor och svar:
F. Kan aluminiumklack användas med både tvinnade och solida ledningar?
A. Aluminiumklack är utformad för att fungera med både tvinnade och solida aluminiumledare.
F. Vilka säkerhetsåtgärder bör övervägas när du använder en aluminiumklack?
A. Korrekt krympningsteknik, vridmomentspecifikationer och rena och korrekt avskalade ledare för säkra och tillförlitliga anslutningar.
F. Hur installerar man Square D AL250JD aluminiumklack?
S. Installationsprocessen innebär att kabeln tas av, krymps fast klacken på vajern och sedan fästs öronen säkert på önskad komponent med korrekta vridmomentspecifikationer.