Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D B50.0 Termisk enhet 26.0 - 38.8a | AF6PKC 1H630

SQUARE D B50.0 Termisk enhet 26.0 - 38.8a

Finns i lager
Artikel: AF6PKC Modell: B50.0Korsreferens: 1H630
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
584SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTermisk enhet
FL Amp @ 1-Ph / DP 40A / Standardhölje37.2
FL Amp @ 1-Ph / DP 50A / Standardhölje38.8
FL Amp @ 1-Ph / storlek 1P / öppet och stort hölje36.0
FL Amp @ 1-Ph / storlek 1P / standardhölje36.0
FL Amp @ 1-Ph / Storlek 2 / Standardhölje36.1
FL Amp @ 3-Ph / DP 20-30A / Standardhölje29.7
FL Amp @ 3-Ph / DP 40A / öppen och stor kapsling36.2
FL Amp @ 3-Ph / DP 40A / Standardhölje32.5
FL Amp @ 3-Ph / DP 50A / öppen och stor kapsling36.4
FL Amp @ 3-Ph / DP 50A / Standardhölje34.6
FL Amp @ 3-Ph / Storlek 00,0,1 / Standardhölje26.00
FL Amp @ 3-Ph / storlek 2 / öppet och stort hölje30.60
FL Amp @ 3-Ph / Storlek 2 / Standardhölje28.7
Fulllastförstärkare26.0 till 38.8
AvkänningsmetodSmältlegering

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod8538904000

Produktvarianter

ProduktModellFL Amp @ 1-Ph / storlek 00,0,1 / öppet och stort höljeFL Amp @ 1-Ph / DP 20-30A / StandardhöljeFL Amp @ 1-Ph / DP 40A / StandardhöljeFL Amp @ 1-Ph / Storlek 00,0,1 / StandardhöljeFL Amp @ 1-Ph / storlek 1P / öppet och stort höljeFL Amp @ 1-Ph / storlek 1P / standardhöljeFL Amp @ 1-Ph / Storlek 2 / StandardhöljeFL Amp @ 3-Ph / DP 20-30A / öppen och stor kapslingPris
SQUARE D B0.44 Värmeenhet 0.30 - 0.38a | AF6PFH 1H594 B0.440.33--0.31----584SEK
SQUARE D B0.51 Värmeenhet 0.34 - 0.43a | AF6PFJ 1H595 B0.510.36--0.34----584SEK
SQUARE D B0.63 Termisk enhet 0.44 - 0.56a | AF6PFL 1H597 B0.630.48--0.45----584SEK
SQUARE D B0.71 Värmeenhet 0.53 - 0.63a | AF6PFM 1H598 B0.710.57--0.54----584SEK
SQUARE D B0.81 Värmeenhet 0.59 - 0.71a | AF6PFN 1H599 B0.810.64--0.61----584SEK
SQUARE D B0.92 Värmeenhet 0.64 - 0.78a | AF6PFP 1H600 B0.920.70--0.66----584SEK
SQUARE D B1.03 Värmeenhet 0.72 - 0.88a | AF6PHW 1H601 B1.030.77--0.73----584SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D B50.0 Termisk enhet 26.0 - 38.8a
584SEK /enhet