Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D BDA261002 Strömbrytare, 2-polig, 100A, Toggle, Fast utlösning, 1-fas | CE6GQB

SQUARE D BDA261002 Strömbrytare, 2-polig, 100A, växlande, fast utlösning, 1-fas

Finns i lager
Artikel: CE6GQB Modell: BDA261002

Få det Maj 8, Onsdag
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
10 847 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps100
RamtypBDA
Antal poler2
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.4175
Fartygets höjd (cm)11.91
Fartygets längd (cm)32.51
Fartygets bredd (cm)20.6
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • SQUARE D BDA261002 PowerPact B-serie strömbrytare konstruerad för att skydda laststyrcentraler, växlar och samlingsskenor mot tillfälliga strömsteg
    • 2-polig konfiguration med en fast termomagnetisk utlösningsenhet som möjliggör både tidsfördröjd och omedelbar utlösning till exponerade felaktiga strömmar
    • Unik I-Line-konstruktion för enkel plug-in-installation med Square D-paneler och växlar
    • Gjuten ramramtyp ger maximalt skydd för känsliga komponenter i kompakt storlek
    • Uppfyller IEC 60947-2-standarder vilket gör den lämplig för isoleringsändamål
    • UL-listad, CSA-certifierad

Produktvarianter

ProduktModellVäxelspänningAmpsAntal polerPris
SQUARE D BDA34125Y effektbrytare, 125A, I-Line Style, 25kA @ 277 / 480V | CE6GQA BDA34125Y-125320 820 kr
SQUARE D BDA261001 gjuten hölje effektbrytare, 2-polig, termisk-magnetisk utlösning | CE6GQC BDA261001-100210 847 kr
SQUARE D BDA260802 Typ BDA effektbrytare, 1-fas, 80A, 2-polig, I-Line-fäste | CE6GQD BDA260802-8029 963 kr
SQUARE D BDA34015Y Typ BDA effektbrytare, 15 A, 3-polig, termisk magnetisk utlösning | CE6GQE BDA34015Y-1539 833 kr
SQUARE D BDA34090Y Typ BDA effektbrytare, 90 A, 3-polig, termisk magnetisk utlösning | CE6GQF BDA34090Y-90311 926 kr
SQUARE D BDA34070Y Typ BDA effektbrytare, 70 A, 2-polig, termisk magnetisk utlösning | CE6GQG BDA34070Y-70311 926 kr
SQUARE D BDA34050Y Effektbrytare, 50A, antal poler 3, serie Bda | CE6GQH 482C61 BDA34050Y525V AC50A310 957 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D BDA261002 Strömbrytare, 2-polig, 100A, växlande, fast utlösning, 1-fas
10 847 kr /enhet