Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D BDA34125Y effektbrytare, 125A, I-Line Style, 25kA @ 277 / 480V | CE6GQA

SQUARE D BDA34125Y effektbrytare, 125A, I-Line Style, 25kA @ 277 / 480V

Finns i lager
Artikel: CE6GQA Modell: BDA34125Y

Få det Maj 8, Onsdag
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
20 820 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps125
RamtypBDA
Antal poler3
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8675
Fartygets höjd (cm)13.69
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)8.1
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • SQUARE D BDA34125Y PowerPact B-seriens strömbrytare utformad för att erbjuda skydd genom att bryta strömförsörjningen i händelse av kortslutning och överbelastning
    • Typ B-design tillåter utlösning vid felaktiga strömmar märkta 3 till 5 gånger de förinställda amperevärdena; idealisk för belysning, solenergi, telekom och järnvägssignalering
    • Har en fast momentan, termisk-magnetisk utlösningsenhet justerad till ett förutbestämt överströmsvärde (05 - 0.5 sek) för att accentuera kontrollväxlingen när den utsätts för strömstötar
    • NEMA-klassad, UL-listad och CSA-certifierad

Produktvarianter

ProduktModellVäxelspänningAmpsAntal polerPris
SQUARE D BDA261002 Strömbrytare, 2-polig, 100A, Toggle, Fast utlösning, 1-fas | CE6GQB BDA261002-100210 847 kr
SQUARE D BDA261001 gjuten hölje effektbrytare, 2-polig, termisk-magnetisk utlösning | CE6GQC BDA261001-100210 847 kr
SQUARE D BDA260802 Typ BDA effektbrytare, 1-fas, 80A, 2-polig, I-Line-fäste | CE6GQD BDA260802-8029 963 kr
SQUARE D BDA34015Y Typ BDA effektbrytare, 15 A, 3-polig, termisk magnetisk utlösning | CE6GQE BDA34015Y-1539 833 kr
SQUARE D BDA34090Y Typ BDA effektbrytare, 90 A, 3-polig, termisk magnetisk utlösning | CE6GQF BDA34090Y-90311 926 kr
SQUARE D BDA34070Y Typ BDA effektbrytare, 70 A, 2-polig, termisk magnetisk utlösning | CE6GQG BDA34070Y-70311 926 kr
SQUARE D BDA34050Y Effektbrytare, 50A, antal poler 3, serie Bda | CE6GQH 482C61 BDA34050Y525V AC50A310 957 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D BDA34125Y effektbrytare, 125A, I-Line Style, 25kA @ 277 / 480V
20 820 kr /enhet