SQUARE D BDL26025 strömbrytare i formgjuten hölje, 25A, antal poler 2, serie Bdl | CH6NLY 482D04

SQUARE D BDL26025 strömbrytare, 25A, antal poler 2, serie Bdl

Artikel: CH6NLY Modell: BDL26025Korsreferens: 482D04
12 142 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Växelspänning525V AC
StälldonstypVäxla
Amps25A
StrömbrytartypStandard
Djup3.15 "
Ram storlek125A
Höjd5.39 "
Max. AIR-betyg25kA vid 277/408V AC
Max. Driftstemperatur158 Deg. F
Max. Trådstorlek2 AWG, 3 AWG
Min. Driftstemperatur-13 grader F
Min. Trådstorlek14 AWG, 6 AWG
MonteringsstilEnhetsmontering
Antal poler2
Fas1
TerminalanslutningEverlink Lug båda ändar
ResetypTermisk magnet
Bredd2.13 "

Frakt information:

URSPRUNGSLANDMexico

Produktvarianter

ProduktModellAntal polerVäxelspänningAmpsFasBreddDjupRam storlekMax. TrådstorlekPris
SQUARE D BDA34080Y strömbrytare, 80A, antal poler 3, serie Bda | CH6NLV 482C64 BDA34080Y3525V AC80A33.19 "3.5 "125A2 AWG18 040 kr
RFQ
SQUARE D BDL16015 strömbrytare i formgjuten hölje, 15A, antal poler 1, serie Bdl | CH6NLW 482C84 BDL160151240V AC15A11.06 "3.15 "125A2 AWG, 3 AWG5 124 kr
RFQ
SQUARE D BDL16020 strömbrytare, 20A, antal poler 1, serie Bdl | CH6NLX 482C85 BDL160201240V AC20A11.06 "3.15 "125A2 AWG, 3 AWG5 124 kr
RFQ
SQUARE D BDL36025 strömbrytare, 25A, antal poler 3, serie Bdl | CH6NLZ 482D34 BDL360253525V AC25A33.19 "3.15 "125A2 AWG, 3 AWG14 923 kr
RFQ
SQUARE D BDL36035 strömbrytare, 35A, antal poler 3, serie Bdl | CH6NMA 482D38 BDL360353525V AC35A33.19 "3.15 "125A2 AWG, 3 AWG14 728 kr
RFQ
SQUARE D BDL36045 strömbrytare, 45A, antal poler 3, serie Bdl | CH6NMB 482D42 BDL360453525V AC45A33.19 "3.15 "125A2 AWG, 3 AWG14 771 kr
RFQ
SQUARE D BGA160151 strömbrytare i formgjuten hölje, 15A, 1 pol | CH6NMQ 482D75 BGA1601511240V AC15A11.06 "3.5 "125A/BG2 AWG8 971 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D BDL26025 strömbrytare, 25A, antal poler 2, serie Bdl
12 142 kr /enhet