Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D BGA160151 strömbrytare i formgjuten hölje, 15A, 1 pol | CH6NMQ 482D75

SQUARE D BGA160151 strömbrytare i formgjuten hölje, 15A, 1 pol

Finns i lager
Artikel: CH6NMQ Modell: BGA160151Korsreferens: 482D75

Få det Maj 6, Måndag
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
8 971 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Växelspänning240V AC
StälldonstypVäxla
Amps15A
StrömbrytartypStandard
Djup3.5 "
Ram storlek125A/BG
Höjd5.39 "
Max. AIR-betyg100kA vid 240V AC
Max. Driftstemperatur158 Deg. F
Max. Trådstorlek2 AWG
Min. Driftstemperatur-13 grader F
Min. Trådstorlek14 AWG
MonteringsstilI-Line
Antal poler1
Fas1
FasanslutningA
ResetypTermisk magnet
Bredd1.06 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.72
URSPRUNGSLANDUSA

Produktvarianter

ProduktModellAntal polerVäxelspänningAmpsFasBreddDjupRam storlekMax. TrådstorlekPris
SQUARE D BDA34080Y strömbrytare, 80A, antal poler 3, serie Bda | CH6NLV 482C64 BDA34080Y3525V AC80A33.19 "3.5 "125A2 AWG18 040 kr
RFQ
SQUARE D BDL16015 strömbrytare i formgjuten hölje, 15A, antal poler 1, serie Bdl | CH6NLW 482C84 BDL160151240V AC15A11.06 "3.15 "125A2 AWG, 3 AWG5 124 kr
RFQ
SQUARE D BDL16020 strömbrytare, 20A, antal poler 1, serie Bdl | CH6NLX 482C85 BDL160201240V AC20A11.06 "3.15 "125A2 AWG, 3 AWG5 124 kr
RFQ
SQUARE D BDL26025 strömbrytare i formgjuten hölje, 25A, antal poler 2, serie Bdl | CH6NLY 482D04 BDL260252525V AC25A12.13 "3.15 "125A2 AWG, 3 AWG12 142 kr
RFQ
SQUARE D BDL36025 strömbrytare, 25A, antal poler 3, serie Bdl | CH6NLZ 482D34 BDL360253525V AC25A33.19 "3.15 "125A2 AWG, 3 AWG14 923 kr
RFQ
SQUARE D BDL36035 strömbrytare, 35A, antal poler 3, serie Bdl | CH6NMA 482D38 BDL360353525V AC35A33.19 "3.15 "125A2 AWG, 3 AWG14 728 kr
RFQ
SQUARE D BDL36045 strömbrytare, 45A, antal poler 3, serie Bdl | CH6NMB 482D42 BDL360453525V AC45A33.19 "3.15 "125A2 AWG, 3 AWG14 771 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D BGA160151 strömbrytare i formgjuten hölje, 15A, 1 pol
8 971 kr /enhet