Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D BJL36100 PowerPact B effektbrytare, 100 A, 3 poler, termisk magnetisk | CE6GUE

SQUARE D BJL36100 PowerPact B effektbrytare, 100 A, 3 poler, termisk magnetisk

Finns i lager
Artikel: CE6GUE Modell: BJL36100
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
21 508 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps100
RamtypB.J.L.
Antal poler3
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3995
Fartygets höjd (cm)7.9
Fartygets längd (cm)25.7
Fartygets bredd (cm)16.31
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D BJL36100 strömbrytare i formgjuten hölje designad för att skydda elektronisk utrustning från kortslutning och överbelastning
    • Ej utbytbar termisk magnetisk tripp erbjuder både långtids- och omedelbar utlösningsfunktioner, lämpliga för applikationer med omvänd matning
    • 3-polig enhet med patenterade EverLink-klackanslutningar på både linje- och laständar för enkel service och reparationer
    • Levereras utrustad med dubbelbrytande roterande kontakter som minskar mängden toppström under ett kortslutningsfel

Produktvarianter

ProduktModellAmpsPris
SQUARE D BJL36015 strömbrytare i formgjuten hölje, genommatning, 25kAIC, 3 poler, 3-fas | CE6GUD BJL360151516 702 kr
RFQ
SQUARE D BJL36090 PowerPact B effektbrytare, 90 A, 3 poler, termisk magnetisk | CE6GUF BJL360909021 508 kr
RFQ
SQUARE D BJL36060 PowerPact B effektbrytare, 690 VAC, 3 poler, 65 kAIC @ 480 V | CE6GUG BJL360606016 702 kr
RFQ
SQUARE D BJL36080 Gjuten fodringsbrytare, 25kAIC vid 480V, 80A, 3-polig | CE6HYC BJL360808021 508 kr
RFQ
SQUARE D BJL36070 strömbrytare, 70A, 3P, 25kAIC vid 480V | CE6HYD BJL360707021 508 kr
RFQ
SQUARE D BJL36040 PowerPact B effektbrytare, 40A, 3P, 25kAIC vid 480V | CE6HYE BJL360404016 702 kr
RFQ
SQUARE D BJL36030 strömbrytare, 30A, 3P, 25kAIC, 600VAC | CE6HYF BJL360303016 702 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D BJL36100 PowerPact B effektbrytare, 100 A, 3 poler, termisk magnetisk
21 508 kr /enhet