Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D BJL36070 strömbrytare, 70A, 3P, 25kAIC vid 480V | CE6HYD

SQUARE D BJL36070 strömbrytare i formgjuten hölje, 70A, 3P, 25kAIC vid 480V

Finns i lager
Artikel: CE6HYD Modell: BJL36070
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
23 016 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps70
RamtypB.J.L.
Antal poler3
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.314
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)17.78
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D BJL36070 strömbrytare designad för att ge kortslutnings- och överbelastningsskydd till industrimaskiner för omvänd matning
    • Har långvariga och ögonblickliga strömbegränsande funktioner för att reagera mot allvarliga strömavbrott på en gång samtidigt som man undviker att snubbla vid mild överbelastning
    • Everlink linje- och lastsidans klackterminaler för att ta emot 6 - 2 AWG fintrådiga och 14 - 3 AWG styva aluminium-/koppartrådar
    • Monteringsanordning för DIN-skena för montering för enkel installation i trånga paneler
    • CE-märkt, UL-listad, IEC-godkänd & CSA-certifierad

Produktvarianter

ProduktModellAmpsPris
SQUARE D BJL36015 strömbrytare i formgjuten hölje, genommatning, 25kAIC, 3 poler, 3-fas | CE6GUD BJL360151518 078 kr
SQUARE D BJL36100 PowerPact B effektbrytare, 100 A, 3 poler, termisk magnetisk | CE6GUE BJL3610010023 016 kr
SQUARE D BJL36090 PowerPact B effektbrytare, 90 A, 3 poler, termisk magnetisk | CE6GUF BJL360909026 708 kr
SQUARE D BJL36060 PowerPact B effektbrytare, 690 VAC, 3 poler, 65 kAIC @ 480 V | CE6GUG BJL360606018 078 kr
SQUARE D BJL36080 Gjuten fodringsbrytare, 25kAIC vid 480V, 80A, 3-polig | CE6HYC BJL360808023 016 kr
SQUARE D BJL36040 PowerPact B effektbrytare, 40A, 3P, 25kAIC vid 480V | CE6HYE BJL360404018 078 kr
SQUARE D BJL36030 strömbrytare, 30A, 3P, 25kAIC, 600VAC | CE6HYF BJL360303018 078 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D BJL36070 strömbrytare i formgjuten hölje, 70A, 3P, 25kAIC vid 480V
23 016 kr /enhet