SQUARE D D225NR Säkerhetsbrytare 240VAC / DC 2PST 400 A AC | AH2PDF 2JYF1

SQUARE D D225NR Säkerhetsbrytare 240VAC/DC 2PST 400 Amp AC

Finns i lager
Artikel: AH2PDF Modell: D225NRKorsreferens: 2JYF1

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

52 716 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsbrytare
Förstärkare AC400
Kontaktformulär2PST
Djup10.1 "
DutyAllmänt
Höjd30.6 "
IP-värde14
MaterialStål
NEMA kapslingstyp3R
Antal poler2
Antal ledningar3
Fas1
Spänning240 VAC/DC
Bredd22.2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 29.907
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)81.28
Fartygets bredd (cm)58.42
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Smältbart / icke smältbart: smältbart
    • Säkringssats (klass R): Tillverkare Nej. DRK40
    • Metalliskt / icke-metalliskt: Metalliskt

Produktvarianter

ProduktModellFörstärkare ACDjupHöjdIP-värdeNEMA kapslingstypBreddPris
SQUARE D D225N Säkerhetsbrytare 240VAC / DC 2PST 400 A AC | AH2PDE 2JYE9 D225N4008.9 "45.1 "20124.9 "40 380 kr
SQUARE D D226NR Säkerhetsbrytare 240VAC/DC 2PST 600 Ampere AC | AH2PEM 2JYJ5 D226NR6008.9 "49.1 "143R25.1 "111 586 kr
SQUARE D D226N Säkerhetsbrytare 240VAC / DC 2PST 600 A AC | AH2PFR 2JYN5 D226N6008.9 "49.1 "20124.9 "77 661 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D D225NR Säkerhetsbrytare 240VAC/DC 2PST 400 Amp AC
52 716 kr /enhet