SQUARE D D226NR Säkerhetsbrytare 240VAC/DC 2PST 600 Ampere AC | AH2PEM 2JYJ5

SQUARE D D226NR Säkerhetsbrytare 240VAC/DC 2PST 600 Amp AC

Finns i lager
Artikel: AH2PEM Modell: D226NRKorsreferens: 2JYJ5

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

92 197 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsbrytare
Förstärkare AC600
Kontaktformulär2PST
Djup8.9 "
DutyAllmänt
Höjd49.1 "
HP75 HP @ 240VAC, 200 HP @ 240VAC, 50 HP @ 250VDC
IP-värde14
MaterialStål
NEMA kapslingstyp3R
Antal poler2
Antal ledningar3
Fas1
Spänning240 VAC/DC
Bredd25.1 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 49.5
Fartygets höjd (cm)30.51
Fartygets längd (cm)130.3
Fartygets bredd (cm)65.99

Produktinformation:

    • Smältbart / icke smältbart: smältbart
    • Säkringssats (klass R): Tillverkare Nej. DRK600
    • Metalliskt / icke-metalliskt: Metalliskt

Produktvarianter

ProduktModellFörstärkare ACDjupHöjdIP-värdeNEMA kapslingstypBreddPris
SQUARE D D225N Säkerhetsbrytare 240VAC / DC 2PST 400 A AC | AH2PDE 2JYE9 D225N4008.9 "45.1 "20124.9 "26 129 kr
SQUARE D D225NR Säkerhetsbrytare 240VAC / DC 2PST 400 A AC | AH2PDF 2JYF1 D225NR40010.1 "30.6 "143R22.2 "30 127 kr
SQUARE D D226N Säkerhetsbrytare 240VAC / DC 2PST 600 A AC | AH2PFR 2JYN5 D226N6008.9 "49.1 "20124.9 "64 032 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D D226NR Säkerhetsbrytare 240VAC/DC 2PST 600 Amp AC
92 197 kr /enhet