Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D EDB16020 E-Frame Branch Breaker, 20A, 1P, 600 V, 14kA, Bolt-on Mount | CE6GUM

SQUARE D EDB16020 E-Frame Branch Breaker, 20A, 1P, 600 V, 14kA, Bolt-on Mount

Finns i lager
Artikel: CE6GUM Modell: EDB16020

Få det Maj 14, Tisdag
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
1 642 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult på strömbrytare
Amps20
RamtypEDB
Antal poler1
Spänning347
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5853
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)15.49
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D EDB16020 strömbrytare designad för att skydda elektriska kretsar och industrimaskiner mot strömöverbelastningar och kortslutningar
    • Ej utbytbar, termisk magnetisk tripp ger LI (Long-Time and Instantaneous) strömbegränsningsfunktion
    • Påbyggnadskonfiguration underlättar enkel montering på paneler och växlar för snabb installation
    • Följer UL, IEC och CE standarder

Produktvarianter

ProduktModellMin. TrådstorlekVäxelspänningAmpsAntal polerSpänningBreddStrömbrytartypDC-spänningsvärdePris
SQUARE D EDB14015EPD Kretsbrytarbult på Edb 1pol 15a | AF9HJD 2JWC2 EDB14015EPD14 AWG277 VAC151-0.98 "JordfelsutrustningsskyddInte betygsatt22 597 kr
SQUARE D EDB14020EPD Kretsbrytarbult på Edb 1pol 20a | AF9HJF 2JWC6 EDB14020EPD14 AWG277 VAC201-0.98 "JordfelsutrustningsskyddInte betygsatt9 963 kr
SQUARE D EDB14040EPD Kretsbrytarbult på Edb 1pol 40a | AF9HJL 2JWD9 EDB14040EPD14 AWG277 VAC401-0.98 "JordfelsutrustningsskyddInte betygsatt22 010 kr
SQUARE D EDB14040SA Kretsbrytarbult på Edb 1pol 40a | AF9HJM 2JWE2 EDB14040SA14 AWG277 VAC401-1.96 "ShuntresaInte betygsatt16 516 kr
SQUARE D EDB14050EPD Kretsbrytarbult på Edb 1pol 50a | AF9HJP 2JWE6 EDB14050EPD14 AWG277 VAC501-0.98 "JordfelsutrustningsskyddInte betygsatt21 688 kr
SQUARE D EDB14070 Strömbrytarbult på Edb 1pol 70a | AF9HJT 2JWF2 EDB1407014 AWG277 VAC701-0.98 "StandardInte betygsatt5 568 kr
SQUARE D EDB14070SA Effektbrytare Bult På Edb 1polig 70a | AF9HJV 2JWF5 EDB14070SA14 AWG277 VAC701-1.96 "ShuntresaInte betygsatt19 991 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D EDB16020 E-Frame Branch Breaker, 20A, 1P, 600 V, 14kA, Bolt-on Mount
1 642 kr /enhet