Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D EDB34040 Bult på effektbrytare 40a 3p 18ka 277v | AG6QCE 3TW42

SQUARE D EDB34040 Bolt On Circuit Breaker 40a 3p 18ka 277v

Finns i lager
Artikel: AG6QCE Modell: EDB34040Korsreferens: 3TW42
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
4 562 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult på strömbrytare
Växelspänning277 / 480 VAC
Amps40
StrömbrytartypStandard
DC-spänningsvärde125/250 XNUMX VDC
Djup4.05 "
Ram storlek125A / EDB
Längd5.66 "
Max. AIR-betyg18kA
Max. Trådstorlek2/0 AWG
Min. Trådstorlek14 AWG (CU), 12 AWG (AL)
Antal poler3
TerminalanslutningJuli
Bredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.6065
Fartygets höjd (cm)11.71
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)15.7
HS-kod8536200040

Produktvarianter

ProduktModellMin. TrådstorlekVäxelspänningAmpsAntal polerBreddStrömbrytartypDC-spänningsvärdeRam storlekPris
SQUARE D EDB14025 Brytare på Edb 1pole 25a | AF9HJG 2JWD1 EDB1402514 AWG277 VAC2510.98 "StandardInte betygsatt70A / EDB1 343 kr
SQUARE D EDB14030EPD Kretsbrytarbult på Edb 1pol 30a | AF9HJJ 2JWD5 EDB14030EPD14 AWG277 VAC3010.98 "JordfelsutrustningsskyddInte betygsatt70A / EDB9 963 kr
SQUARE D EDB14050 Brytarbult på Edb 1pol 50a | AF9HJN 2JWE4 EDB1405014 AWG277 VAC5010.98 "StandardInte betygsatt70A / EDB1 195 kr
SQUARE D EDB24125 Kretsbrytarbult på Edb 2pole 125a | AF9HKW 2JWK4 EDB2412514 AWG277 / 480 VAC12521.96 "StandardInte betygsatt125A / EDB16 398 kr
SQUARE D EDB14035 Effektbrytarbult på Edb 1pol 35a | AF9HKZ 2JWK8 EDB1403514 AWG277 VAC3510.98 "StandardInte betygsatt70A / EDB1 343 kr
SQUARE D EDB14045 Effektbrytarbult på Edb 1pol 45a | AF9HLC 2JWL3 EDB1404514 AWG277 VAC4510.98 "StandardInte betygsatt70A / EDB2 775 kr
SQUARE D EDB34015SA Kretsbrytarbult på Edb 3pole 15a | AF9HLN 2JWN7 EDB34015SA14 AWG277 / 480 VAC1533.92 "ShuntresaInte betygsatt125A / EDB25 599 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D EDB34040 Bolt On Circuit Breaker 40a 3p 18ka 277v
4 562 kr /enhet