Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D EJB14030EPD Miniatyrbrytare, 1-polig, 1-fas, 277V, Bolt-On | CE6HZJ

SQUARE D EJB14030EPD dvärgbrytare, 1-polig, 1-fas, 277V, bult-on

Finns i lager
Artikel: CE6HZJ Modell: EJB14030EPD

Få det Maj 8, Onsdag
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
21 481 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult på strömbrytare
Amps30
RamtypEJB
Antal poler1
Spänning277
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.945
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)18.54
Fartygets bredd (cm)13.97
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D EJB14030EPD minikretsbrytare designad för att skydda utrustningen från skador orsakade av jordfelsförhållanden
    • Har en termisk magnetisk utlösningsenhet med LI (långtid och momentan) strömbegränsningsfunktion
    • Klarar en omgivningstemperatur på 40 grader C som förhindrar att kontakterna öppnas vid mild överbelastning
    • Gjuten fodral håller de strömförande komponenterna, utlösningsanordningarna och andra mekanismer integrerade i ett kompakt utrymme
    • cULus-kompatibel

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerSpänningPris
SQUARE D EJB14015 Bult på effektbrytare Ejb 15 Amp 277vac 1p 65kaic@480v | AG8NCZ EJB1401515A1277V2 322 kr
SQUARE D EJB14020 Bolt On Circuit Breaker Ejb 20 Amp 277vac 1p 65kaic @ 480v | AG8NDA EJB1402020A1277V2 322 kr
SQUARE D EJB14025 Bolt On Circuit Breaker Ejb 25 Amp 277vac 1p 65kaic @ 480v | AG8NDB EJB1402525A1277V2 466 kr
SQUARE D EJB14030 Bolt On Circuit Breaker Ejb 30 Amp 277vac 1p 65kaic @ 480v | AG8NDC EJB1403030A1277V2 322 kr
SQUARE D EJB14035 Bolt On Circuit Breaker Ejb 35 Amp 277vac 1p 65kaic @ 480v | AG8NDD EJB1403535A1277V-
RFQ
SQUARE D EJB14050 Bult-On effektbrytare, EJB, 50 A, 277VAC, 1P, 65kAIC @ 480V | AG8NDE EJB1405050A1277V2 466 kr
SQUARE D EJB14060 Bolt On Circuit Breaker Ejb 60 Amp 277vac 1p 65kaic @ 480v | AG8NDF EJB1406060A1277V2 466 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D EJB14030EPD dvärgbrytare, 1-polig, 1-fas, 277V, bult-on
21 481 kr /enhet