Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D EJB14070 Bolt-On effektbrytare, 70 A, 277 VAC, 1 P, 65 kAIC vid 480 V | AG8NDG

SQUARE D EJB14070 Bolt-On strömbrytare, 70 A, 277 VAC, 1 P, 65 kAIC vid 480 V

Finns i lager
Artikel: AG8NDG Modell: EJB14070
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
3 468 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult på strömbrytare
AIC-betyg65kAIC @ 480V
Amps70A
RamtypEJB
Antal poler1
Spänning277V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5853
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)25.91
Fartygets bredd (cm)15.49

Produktinformation:

    • Square D / Schneider Electric EJB Series strömbrytare, med en extra hög avbrottskapacitet, för att skydda det elektriska systemet från överbelastning eller kortslutningsrisker
    • Termisk magnetisk utlösningsenhet utformad för att erbjuda både långvariga och omedelbara utlösningsfunktioner
    • Bolt-on monteringssystem med elektriska klackanslutningar för att passa trådstorlekar i intervallet 12 - 2/0 AWG (aluminium) och 14 - 2/0 AWG (koppar)

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerSpänningPris
SQUARE D EJB14015 Bult på effektbrytare Ejb 15 Amp 277vac 1p 65kaic@480v | AG8NCZ EJB1401515A1277V2 322 kr
SQUARE D EJB14020 Bolt On Circuit Breaker Ejb 20 Amp 277vac 1p 65kaic @ 480v | AG8NDA EJB1402020A1277V2 322 kr
SQUARE D EJB14025 Bolt On Circuit Breaker Ejb 25 Amp 277vac 1p 65kaic @ 480v | AG8NDB EJB1402525A1277V2 466 kr
SQUARE D EJB14030 Bolt On Circuit Breaker Ejb 30 Amp 277vac 1p 65kaic @ 480v | AG8NDC EJB1403030A1277V2 322 kr
SQUARE D EJB14035 Bolt On Circuit Breaker Ejb 35 Amp 277vac 1p 65kaic @ 480v | AG8NDD EJB1403535A1277V-
RFQ
SQUARE D EJB14050 Bult-On effektbrytare, EJB, 50 A, 277VAC, 1P, 65kAIC @ 480V | AG8NDE EJB1405050A1277V2 466 kr
SQUARE D EJB14060 Bolt On Circuit Breaker Ejb 60 Amp 277vac 1p 65kaic @ 480v | AG8NDF EJB1406060A1277V2 466 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D EJB14070 Bolt-On strömbrytare, 70 A, 277 VAC, 1 P, 65 kAIC vid 480 V
3 468 kr /enhet