SQUARE D FA24020AC Molded Case Circuit Breaker, 20A, Thermal Magnetic Trip | CE6JAY

SQUARE D FA24020AC strömbrytare i formgjuten hölje, 20A, termisk magnetisk utlösning

Artikel: CE6JAY Modell: FA24020AC
2 453 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps20
RamtypFA
Antal poler2
Spänning480
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets höjd (cm)16.26
Fartygets längd (cm)10.49
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D FA24020AC brytare utformad för att skydda känslig elektronisk utrustning från överbelastning och kortslutning
    • Unikt I-Line-plug-in monteras bekvämt i alla typer av paneler och växlar för snabb installation och reparation
    • Termisk magnetisk utlösning erbjuder både långvariga och omedelbara utlösningsfunktioner för att omedelbart reagera på svåra strömavbrott samtidigt som man undviker att snubbla vid mild överbelastning
    • Fungerar vid en omgivningstemperatur på 40 grader F
    • UL-listad, CSA-certifierad och CE-märkt

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerSpänningPris
SQUARE D FA14040B strömbrytare, 40 A, termisk magnetisk utlösning | CE6GVB FA14040B4012772 624 kr
RFQ
SQUARE D FA14050A strömbrytare, 50 A, termisk magnetisk utlösning | CE6GVC FA14050A501277-
RFQ
SQUARE D FA14050C strömbrytare, 50 A, 1-polig, I-Line-fäste | CE6GVD FA14050C5012772 624 kr
RFQ
SQUARE D FA22030AB Effektbrytare, 30 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVE FA22030AB3022406 526 kr
RFQ
SQUARE D FA22070BC strömbrytare i formgjuten hölje, 70 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVF FA22070BC7022406 655 kr
RFQ
SQUARE D FA22090AC strömbrytare, 90 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVG FA22090AC9022406 655 kr
RFQ
SQUARE D FA22100AB Effektbrytare, 100 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVH FA22100AB1002240-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D FA24020AC strömbrytare i formgjuten hölje, 20A, termisk magnetisk utlösning
2 453 kr /enhet