Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D FA34030-1021 Molded Case Circuit Breaker, 30A, 3P, Thermal Magnetic Trip | CE6JDY

SQUARE D FA34030-1021 strömbrytare i formgjuten hölje, 30A, 3P, termisk magnetisk utlösning

Finns i lager
Artikel: CE6JDY Modell: FA34030-1021

Få det Maj 15, Onsdag
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
16 398 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps30
RamtypFA
Antal poler3
Spänning480
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.862
Fartygets höjd (cm)16.26
Fartygets längd (cm)10.49
Fartygets bredd (cm)11.43
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D FA34030-1021 strömbrytare designad för att ge överströms- och kortslutningsskydd
    • Ej utbytbar, termisk magnetisk utlösningsmekanism för att ge både långtids- och momentant strömbegränsningsskydd
    • Funktioner I-Line stil plug-in design för enkel installation
    • Lastsidans klackar stöder koppartrådar i storlekar från 14 till 4 AWG och aluminiumtrådar i storlekar från 12 till 4 AWG
    • UL-listad och CSA-godkänd

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerSpänningPris
SQUARE D FA14040B strömbrytare, 40 A, termisk magnetisk utlösning | CE6GVB FA14040B4012772 624 kr
RFQ
SQUARE D FA14050A strömbrytare, 50 A, termisk magnetisk utlösning | CE6GVC FA14050A501277-
RFQ
SQUARE D FA14050C strömbrytare, 50 A, 1-polig, I-Line-fäste | CE6GVD FA14050C5012772 624 kr
RFQ
SQUARE D FA22030AB Effektbrytare, 30 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVE FA22030AB3022406 526 kr
RFQ
SQUARE D FA22070BC strömbrytare i formgjuten hölje, 70 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVF FA22070BC7022406 655 kr
RFQ
SQUARE D FA22090AC strömbrytare, 90 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVG FA22090AC9022406 655 kr
RFQ
SQUARE D FA22100AB Effektbrytare, 100 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVH FA22100AB1002240-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D FA34030-1021 strömbrytare i formgjuten hölje, 30A, 3P, termisk magnetisk utlösning
16 398 kr /enhet