SQUARE D FAL14060 strömbrytare i formgjuten hölje, 25kAIC vid 120V, 1-fas, 60A | CE6JFD

SQUARE D FAL14060 strömbrytare i formgjuten hölje, 25kAIC vid 120V, 1 fas, 60A

Artikel: CE6JFD Modell: FAL14060
2 624 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps60
RamtypFAL
Antal poler1
Spänning277
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets höjd (cm)16.26
Fartygets längd (cm)10.49
Fartygets bredd (cm)3.81
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D FAL14060 strömbrytare lämplig för användning med industriella kontrollpaneler och elektrisk distributionsutrustning för att skydda kretsar mot strömöverbelastning och kortslutning
    • Matningskonfiguration justeras enkelt med alla typer av paneler och växlar
    • Har en fast termisk-magnetisk utlösningsenhet för att erbjuda momentana och tidsfördröjda strömbegränsningsfunktioner
    • UL-listad och CSA-certifierad

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerSpänningPris
SQUARE D FAL12050 strömbrytare i formgjuten hölje, I-Line, 50A, 1P, ABC-fas | CE6GVZ FAL12050501120-
RFQ
SQUARE D FAL12060 PowerPact B effektbrytare, 1 P, 60A, 240V AC, I-Line Mount | CE6GWA FAL12060601120-
RFQ
SQUARE D FAL14015 effektbrytare, 1P, termisk magnetisk, 277V, F-ram, klackar | CE6GWB FAL140151512772 388 kr
SQUARE D FAL14050 PowerPact B effektbrytare, 50A, ABC Fasanslutning, 1P | CE6GWC FAL14050501277-
RFQ
SQUARE D FAL24050 Dubbelpolig effektbrytare, 50A, I-Line Style, Fast Trip | CE6GWD FAL24050502480-
RFQ
SQUARE D FAL26080 Strömbrytare, 80A, 600 V, 2-polig, termisk magnetisk utlösning | CE6GWE FAL26080802600-
RFQ
SQUARE D FAL26100 PowerPact B effektbrytare, 100A, 600V, I-Line Style Mount | CE6GWF FAL2610010026009 297 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D FAL14060 strömbrytare i formgjuten hölje, 25kAIC vid 120V, 1 fas, 60A
2 624 kr /enhet