SQUARE D FAL34050-1021 strömbrytare i formgjuten hölje, 50A, 3P, 120V shuntutlösning | CE6JGK

SQUARE D FAL34050-1021 strömbrytare i formgjuten hölje, 50A, 3P, 120V shuntutlösning

Artikel: CE6JGK Modell: FAL34050-1021

Få det Maj 22, Onsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps50
RamtypFAL
Antal poler3
Spänning480
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.1825
Fartygets höjd (cm)15.75
Fartygets längd (cm)24.89
Fartygets bredd (cm)15.75
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D FAL34050-1021 matningsbrytare perfekt för skydd mot strömöverbelastning och kortslutning i energifördelningstillämpningar
    • Termisk magnetisk utlösning reagerar omedelbart på svåra strömsteg och undviker att snubbla på milda överbelastningar
    • Linje- och lastklyftanslutningar för problemfri ledning och eliminering av lösa anslutningar
    • Idealisk för plats för 14 - 1 AWG koppar och 12 - 1 AWG aluminiumkablar
    • CSA-certifierad och UL-listad

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerSpänningPris
SQUARE D FAL12050 strömbrytare i formgjuten hölje, I-Line, 50A, 1P, ABC-fas | CE6GVZ FAL12050501120-
RFQ
SQUARE D FAL12060 PowerPact B effektbrytare, 1 P, 60A, 240V AC, I-Line Mount | CE6GWA FAL12060601120-
RFQ
SQUARE D FAL14015 effektbrytare, 1P, termisk magnetisk, 277V, F-ram, klackar | CE6GWB FAL140151512772 388 kr
SQUARE D FAL14050 PowerPact B effektbrytare, 50A, ABC Fasanslutning, 1P | CE6GWC FAL14050501277-
RFQ
SQUARE D FAL24050 Dubbelpolig effektbrytare, 50A, I-Line Style, Fast Trip | CE6GWD FAL24050502480-
RFQ
SQUARE D FAL26080 Strömbrytare, 80A, 600 V, 2-polig, termisk magnetisk utlösning | CE6GWE FAL26080802600-
RFQ
SQUARE D FAL26100 PowerPact B effektbrytare, 100A, 600V, I-Line Style Mount | CE6GWF FAL2610010026009 297 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D FAL34050-1021 strömbrytare i formgjuten hölje, 50A, 3P, 120V shuntutlösning