Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D FAL36025 Thermal Magnetic Circuit Breaker, 600V, 25A, Unit Mount | CE6JGB

SQUARE D FAL36025 Termisk magnetisk brytare, 600V, 25A, enhetsmontering

Finns i lager
Artikel: CE6JGB Modell: FAL36025
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
8 731 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps25
RamtypFAL
Antal poler3
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.998
Fartygets höjd (cm)16.51
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)15.24
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D FAL36025 effektbrytare för installation i luftkonditionering, värme och kylutrustning för skydd mot svåra felströmmar
    • Har en termisk-magnetisk enhet med LI-funktion (lång tid och omedelbar), lämplig för högintensiva urladdningssystem
    • Enhetsmonteringsdesign möjliggör snabb installation och problemfri ledningsanordning
    • Rymmer ledningar i storlekar från 12 till 4 AWG (aluminium) & 14 till 4 AWG (koppar)
    • Förblir okänslig vid mild överbelastning och förhindrar störande snubbel
    • Uppfyller CSA- och UL-standarder

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerSpänningPris
SQUARE D FAL12050 strömbrytare i formgjuten hölje, I-Line, 50A, 1P, ABC-fas | CE6GVZ FAL12050501120-
RFQ
SQUARE D FAL12060 PowerPact B effektbrytare, 1 P, 60A, 240V AC, I-Line Mount | CE6GWA FAL12060601120-
RFQ
SQUARE D FAL14015 effektbrytare, 1P, termisk magnetisk, 277V, F-ram, klackar | CE6GWB FAL140151512772 388 kr
SQUARE D FAL14050 PowerPact B effektbrytare, 50A, ABC Fasanslutning, 1P | CE6GWC FAL14050501277-
RFQ
SQUARE D FAL24050 Dubbelpolig effektbrytare, 50A, I-Line Style, Fast Trip | CE6GWD FAL24050502480-
RFQ
SQUARE D FAL26080 Strömbrytare, 80A, 600 V, 2-polig, termisk magnetisk utlösning | CE6GWE FAL26080802600-
RFQ
SQUARE D FAL26100 PowerPact B effektbrytare, 100A, 600V, I-Line Style Mount | CE6GWF FAL2610010026009 297 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D FAL36025 Termisk magnetisk brytare, 600V, 25A, enhetsmontering
8 731 kr /enhet