SQUARE D FAL36050-1021 Molded Case Circuit Breaker, Thermal Magnetic Trip, 600VAC | CE6JGE

SQUARE D FAL36050-1021 strömbrytare i formgjuten hölje, termisk magnetisk utlösning, 600VAC

Artikel: CE6JGE Modell: FAL36050-1021
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps50
RamtypFAL
Antal poler3
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets höjd (cm)16.26
Fartygets längd (cm)10.49
Fartygets bredd (cm)11.43
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D FAL36050-1021 strömbrytare som används för skydd mot överbelastning och kortslutning
    • Termisk magnetisk utlösningsenhet ger omedelbar reaktion på allvarliga kortslutningsförhållanden samtidigt som den förhindrar störande utlösning vid mild överbelastning
    • Enhetens montering och konfiguration med klackar möjliggör snabb och enkel installation på Square D-centraler och paneler
    • Inkluderar fältinstallerad shuntutlösning för fjärrutlösning av strömbrytare med hjälp av strömkälla som en fjärrkontroll

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerSpänningPris
SQUARE D FAL12050 strömbrytare i formgjuten hölje, I-Line, 50A, 1P, ABC-fas | CE6GVZ FAL12050501120-
RFQ
SQUARE D FAL12060 PowerPact B effektbrytare, 1 P, 60A, 240V AC, I-Line Mount | CE6GWA FAL12060601120-
RFQ
SQUARE D FAL14015 effektbrytare, 1P, termisk magnetisk, 277V, F-ram, klackar | CE6GWB FAL140151512772 388 kr
SQUARE D FAL14050 PowerPact B effektbrytare, 50A, ABC Fasanslutning, 1P | CE6GWC FAL14050501277-
RFQ
SQUARE D FAL24050 Dubbelpolig effektbrytare, 50A, I-Line Style, Fast Trip | CE6GWD FAL24050502480-
RFQ
SQUARE D FAL26080 Strömbrytare, 80A, 600 V, 2-polig, termisk magnetisk utlösning | CE6GWE FAL26080802600-
RFQ
SQUARE D FAL26100 PowerPact B effektbrytare, 100A, 600V, I-Line Style Mount | CE6GWF FAL2610010026009 297 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D FAL36050-1021 strömbrytare i formgjuten hölje, termisk magnetisk utlösning, 600VAC