SQUARE D FHP36020 strömbrytare i formgjuten hölje, 600VAC, 3-polig, 3-fas, 20A | CE6JKA

SQUARE D FHP36020 strömbrytare i formgjuten hölje, 600VAC, 3-polig, 3-fas, 20A

Artikel: CE6JKA Modell: FHP36020
13 362 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps20
RamtypF hk
Antal poler3
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets höjd (cm)16.26
Fartygets längd (cm)10.49
Fartygets bredd (cm)11.43
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D FHP36020 strömbrytare designad för att ge skydd mot överströmsförekomster genom att använda bimetaller och elektromagnetiska enheter
    • Termisk magnetisk utlösningsfunktion för att ge både långtids- och momentant strömbegränsande skydd med hög avbrottskapacitet
    • Maximal avbrottskapacitet: 65kA vid 240VAC, 50kA vid 250VDC, 25kA vid 480VAC
    • Klackterminaler på lastsidan med en bultad anslutningsledning för att rymma trådstorlekar på 14 - 4 AWG (koppar) och 12 - 4 AWG (aluminium)
    • CSA-certifierad och UL-listad

Produktvarianter

ProduktModellAmpsRamtypAntal polerSpänningPris
SQUARE D FHL26015 Strömbrytare Matning genom 15 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8NPG FHL2601515AFHL2600V8 680 kr
SQUARE D FHL26020 Strömbrytare Matning genom 20 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8NPH FHL2602020AFHL2600V8 680 kr
SQUARE D FHL26030 Strömbrytare Matning genom 30 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8NPJ FHL2603030AFHL2600V8 680 kr
SQUARE D FHL26040 Strömbrytare Matning genom 40 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8NPK FHL2604040AFHL2600V-
RFQ
SQUARE D FHL26050 Strömbrytare Matning genom 50 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8NPL FHL2605050AFHL2600V-
RFQ
SQUARE D FHL26060 Strömbrytare Matning genom 60 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8NPM FHL2606060AFHL2600V8 680 kr
SQUARE D FHL26070 Strömbrytare Matning genom 70 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8NPN FHL2607070AFHL2600V-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D FHP36020 strömbrytare i formgjuten hölje, 600VAC, 3-polig, 3-fas, 20A
13 362 kr /enhet