SQUARE D H265R Säkerhetsbrytare 600VAC / DC 2PST 400 A AC | AH2PDV 2JYG5

SQUARE D H265R Säkerhetsbrytare 600VAC/DC 2PST 400 Amps AC

Finns i lager
Artikel: AH2PDV Modell: H265RKorsreferens: 2JYG5

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

62 496 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsbrytare
Förstärkare AC400
Kontaktformulär2PST
Djup9.5 "
DutyTung
Höjd50.3 "
HP100 HP @ 480VAC, 250 HP @ 480VAC, 50 HP @ 250VDC
IP-värde14
MaterialStål
NEMA kapslingstyp3R
Antal poler2
Antal ledningar2
Fas1
Spänning600 VAC/DC
Bredd27.9 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 78.75
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)81.28
Fartygets bredd (cm)55.88
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Smältbart / icke smältbart: smältbart
    • Säkringssats (klass R): Tillverkare Nr HRK4060
    • Metalliskt / icke-metalliskt: Metalliskt

Produktvarianter

ProduktModellFörstärkare ACDjupHöjdHPIP-värdeNEMA kapslingstypBreddPris
SQUARE D H265AWK Säkerhetsbrytare 600VAC / DC 2PST 400 A AC | AH2PDT 2JYG3 H265AWK40010.1 "46.2 "100 HP @ 480VAC, 250 HP @ 480VAC, 50 HP @ 250VDCInte betygsatt3R, 1226.2 "92 336 kr
SQUARE D H266 Säkerhetsbrytare 600VAC / DC 2PST 600 A AC | AH2PFE 2JYL3 H26660010.1 "50.2 "75 hk @ 600 VAC20127.6 "84 548 kr
SQUARE D H266R Säkerhetsbrytare 600VAC / DC 2PST 600 A AC | AH2PFH 2JYL6 H266R6009.5 "50.3 "75 hk @ 600 VAC143R27.9 "130 251 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D H265R Säkerhetsbrytare 600VAC/DC 2PST 400 Amps AC
62 496 kr /enhet