SQUARE D H321AWK Säkerhetsbrytare 240VAC / 250VDC 3PST 30A | AH2NMR 2CP83

SQUARE D H321AWK Säkerhetsbrytare 240VAC/250VDC 3PST 30A

Artikel: AH2NMR Modell: H321AWKKorsreferens: 2CP83

Få det Maj 20, Måndag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsbrytare
Förstärkare AC30
Kontaktformulär3PST
Djup4.9 "
DutyTung
Höjd14.6 "
HP7 HP @ 240VAC, 7 HP @ 250VDC
IP-värdeInte betygsatt
MaterialGalvaniserat stål
NEMA kapslingstyp3R, 5, 12
Antal poler3
Antal ledningar3
Fas3
Spänning240VAC / 250VDC
Bredd7.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.662
Fartygets höjd (cm)13.72
Fartygets längd (cm)44.45
Fartygets bredd (cm)19.3
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Smältbart / icke smältbart: smältbart
    • Säkringssats (klass R): Tillverkare Nr RFK03L
    • Metalliskt / icke-metalliskt: Metalliskt

Produktvarianter

ProduktModellNEMA kapslingstypFörstärkare ACKontaktformulärAntal polerAntal ledningarFasBreddDjupPris
SQUARE D H224AWK Säkerhetsbrytare 240VAC / 250VDC 2PST 200A | AH2NZX 2JXG9 H224AWK3R, 122002PST22120.2 "10.7 "35 845 kr
SQUARE D H221DS Säkerhetsbrytare 240VAC / 250VDC 2PST 30A | AH2PAU 2JXR6 H221DS4, 4X, 5302PST2218.7 "5.1 "-
RFQ
SQUARE D H225N Säkerhetsbrytare 240VAC/250VDC 2PST 30A | AH2PCV 2JYD8 H225N14002PST23127.9 "9.5 "35 485 kr
SQUARE D H225NR Säkerhetsbrytare 240VAC / 250VDC 2PST 400A | AH2PCW 2JYD9 H225NR3R4002PST23127.9 "10.1 "51 800 kr
SQUARE D H225NAWK Säkerhetsbrytare 240VAC/250VDC 2PST 400A | AH2PDP 2JYF9 H225NAWK3R, 124002PST23126.2 "10.1 "73 871 kr
SQUARE D H225NDS Säkerhetsbrytare 240VAC/250VDC 2PST 400A | AH2PDQ 2JYG1 H225NDS4, 4X, 54002PST23122 "11 "261 586 kr
SQUARE D H226N Säkerhetsbrytare 240VAC / 250VDC 2PST 600A | AH2PEZ 2JYK7 H226N16002PST23127.9 "10.1 "73 949 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D H321AWK Säkerhetsbrytare 240VAC/250VDC 3PST 30A