SQUARE D H221DS Säkerhetsbrytare 240VAC / 250VDC 2PST 30A | AH2PAU 2JXR6

SQUARE D H221DS Säkerhetsbrytare 240VAC/250VDC 2PST 30A

Artikel: AH2PAU Modell: H221DSKorsreferens: 2JXR6

Få det Maj 22, Onsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsbrytare
Förstärkare AC30
Kontaktformulär2PST
Djup5.1 "
DutyTung
Höjd14.9 "
HP3 HP @ 240VAC, 3 HP @ 250VDC
IP-värdeInte betygsatt
MaterialRostfritt stål
NEMA kapslingstyp4, 4X, 5
Antal poler2
Antal ledningar2
Fas1
Spänning240VAC / 250VDC
Bredd8.7 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.9985
Fartygets höjd (cm)14.73
Fartygets längd (cm)43.94
Fartygets bredd (cm)23.11
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Smältbart / icke smältbart: smältbart
    • Säkringssats (klass R): Tillverkare Nr RFK03L
    • Metalliskt / icke-metalliskt: Metalliskt

Produktvarianter

ProduktModellNEMA kapslingstypFörstärkare ACKontaktformulärAntal polerAntal ledningarFasBreddDjupPris
SQUARE D H321AWK Säkerhetsbrytare 240VAC / 250VDC 3PST 30A | AH2NMR 2CP83 H321AWK3R, 5, 12303PST3337.5 "4.9 "-
RFQ
SQUARE D H224AWK Säkerhetsbrytare 240VAC / 250VDC 2PST 200A | AH2NZX 2JXG9 H224AWK3R, 122002PST22120.2 "10.7 "35 845 kr
SQUARE D H225N Säkerhetsbrytare 240VAC/250VDC 2PST 30A | AH2PCV 2JYD8 H225N14002PST23127.9 "9.5 "35 485 kr
SQUARE D H225NR Säkerhetsbrytare 240VAC / 250VDC 2PST 400A | AH2PCW 2JYD9 H225NR3R4002PST23127.9 "10.1 "51 800 kr
SQUARE D H225NAWK Säkerhetsbrytare 240VAC/250VDC 2PST 400A | AH2PDP 2JYF9 H225NAWK3R, 124002PST23126.2 "10.1 "73 871 kr
SQUARE D H225NDS Säkerhetsbrytare 240VAC/250VDC 2PST 400A | AH2PDQ 2JYG1 H225NDS4, 4X, 54002PST23122 "11 "261 586 kr
SQUARE D H226N Säkerhetsbrytare 240VAC / 250VDC 2PST 600A | AH2PEZ 2JYK7 H226N16002PST23127.9 "10.1 "73 949 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D H221DS Säkerhetsbrytare 240VAC/250VDC 2PST 30A