Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D HDA260152 Molded Case Circuit Breaker, 15A, 18kAIC at 480V, 1 Phase | CE6JKT

SQUARE D HDA260152 strömbrytare i formgjuten hölje, 15A, 18kAIC vid 480V, 1 fas

Finns i lager
Artikel: CE6JKT Modell: HDA260152
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
13 123 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps15
RamtypHDA-förlängning
Antal poler2
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8765
Fartygets höjd (cm)11.18
Fartygets längd (cm)38.35
Fartygets bredd (cm)21.59
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D HDA260152 strömbrytare designad för att begränsa genomsläppsströmmar för att ge skydd till nedströms komponenter i kraftdistributionsapplikationer
    • Stöder 14 - 3 AWG koppar & aluminium ledningar och är idealisk för A & C faskretskonfiguration
    • I-Line anslutningsledning och belastningssidoklämmor för att eliminera lösa anslutningar samtidigt som det säkerställs att kabeldragningen är enkel
    • Ej utbytbar termisk magnetisk tripp för att tillhandahålla både långtids- och omedelbara funktioner för att reagera mot kraftiga överspänningar samtidigt samtidigt som man undviker att snubbla vid mild överbelastning
    • UL-listad och CSA-certifierad

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerSpänningPris
SQUARE D HDA260351 Strömbrytare I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZG HDA26035135A2600V13 123 kr
SQUARE D HDA260352 Strömbrytare I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZH HDA26035235A2600V13 123 kr
SQUARE D HDA260354 Strömbrytare I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZJ HDA26035435A2600V-
RFQ
SQUARE D HDA260802 Strömbrytare I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZK HDA26080280A2600V15 737 kr
SQUARE D HDA260804 Strömbrytare I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZL HDA26080480A2600V15 737 kr
SQUARE D HDA260901 Strömbrytare I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZM HDA26090190A2600V15 737 kr
SQUARE D HDA260902 Strömbrytare I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZN HDA26090290A2600V15 737 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D HDA260152 strömbrytare i formgjuten hölje, 15A, 18kAIC vid 480V, 1 fas
13 123 kr /enhet