Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D HDA260202 Termisk magnetisk brytare, AC-fas, 20A, 600VAC | CE6JKV

SQUARE D HDA260202 Termisk magnetisk brytare, AC-fas, 20A, 600VAC

Finns i lager
Artikel: CE6JKV Modell: HDA260202
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
13 123 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps20
RamtypHDA-förlängning
Antal poler2
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8765
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)37.59
Fartygets bredd (cm)21.59
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D HDA260202 I-Line Series strömbrytare som används i strömfördelningstavlor och AC & DC-system för skydd mot elektriska faror
    • Termisk magnetisk tripp har en omedelbar respons på stora överströmmar men tillåter milda överbelastningar att kvarstå under lång tid, vilket förhindrar störande snubbel
    • Unik I-Line-montering med plug-in-kontakter möjliggör problemfri och snabb installation; idealisk för distributionssystem
    • Klämbelastningsterminaler rymmer aluminium- eller kopparkablar i storlekar från 14 till 3/0 AWG för säker anslutning
    • CSA-certifierad och UL-listad

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerSpänningPris
SQUARE D HDA260351 Strömbrytare I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZG HDA26035135A2600V13 123 kr
SQUARE D HDA260352 Strömbrytare I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZH HDA26035235A2600V13 123 kr
SQUARE D HDA260354 Strömbrytare I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZJ HDA26035435A2600V-
RFQ
SQUARE D HDA260802 Strömbrytare I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZK HDA26080280A2600V15 737 kr
SQUARE D HDA260804 Strömbrytare I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZL HDA26080480A2600V15 737 kr
SQUARE D HDA260901 Strömbrytare I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZM HDA26090190A2600V15 737 kr
SQUARE D HDA260902 Strömbrytare I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZN HDA26090290A2600V15 737 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D HDA260202 Termisk magnetisk brytare, AC-fas, 20A, 600VAC
13 123 kr /enhet