Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D HDA260204 strömbrytare i formgjuten hölje, 20A, BC-fas, insticksfäste | CE6JKW

SQUARE D HDA260204 strömbrytare, 20A, BC-fas, insticksfäste

Finns i lager
Artikel: CE6JKW Modell: HDA260204
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
13 123 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps20
RamtypHDA-förlängning
Antal poler2
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35
Fartygets höjd (cm)9.86
Fartygets längd (cm)37.16
Fartygets bredd (cm)20.65
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D HDA260204 I-Line brytare designad för skydd mot kortslutning och överbelastning
    • Unik plugin-montering i I-Line-stil möjliggör enkel installation och avlägsnande av brytare som används i I-Line-paneler
    • Klarar temperaturer upp till 40 grader C och förhindrar störande snubbel vid milda överbelastningar samtidigt som den snabbt reagerar på stora överströmsförhållanden utan avsiktlig tidsfördröjning
    • Fast termisk magnetisk tripp ger både långtids- och momentana funktioner för maximalt strömbegränsande skydd
    • UL-listad och CSA-certifierad

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerSpänningPris
SQUARE D HDA260351 Strömbrytare I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZG HDA26035135A2600V13 123 kr
SQUARE D HDA260352 Strömbrytare I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZH HDA26035235A2600V13 123 kr
SQUARE D HDA260354 Strömbrytare I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZJ HDA26035435A2600V-
RFQ
SQUARE D HDA260802 Strömbrytare I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZK HDA26080280A2600V15 737 kr
SQUARE D HDA260804 Strömbrytare I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZL HDA26080480A2600V15 737 kr
SQUARE D HDA260901 Strömbrytare I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZM HDA26090190A2600V15 737 kr
SQUARE D HDA260902 Strömbrytare I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZN HDA26090290A2600V15 737 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D HDA260204 strömbrytare, 20A, BC-fas, insticksfäste
13 123 kr /enhet