SQUARE D HDA260254 Molded Case Circuit Breaker, 25A, 600V, I-Line Mount | CE6GYC

SQUARE D HDA260254 strömbrytare, 25A, 600V, I-Line-fäste

Artikel: CE6GYC Modell: HDA260254

Få det Maj 21, Tisdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps25
RamtypHDA-förlängning
Antal poler2
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35
Fartygets höjd (cm)9.86
Fartygets längd (cm)37.16
Fartygets bredd (cm)20.65
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D HDA260254 HDA-seriens strömbrytare som används för att ge överströms- och kortslutningsskydd
    • Har icke-utbytbar, termisk magnetisk utlösningsmekanism som erbjuder både omedelbara och tidsfördröjda utlösningsfunktioner
    • Rymmer aluminium- och koppartrådar i storlekar mellan 14 och 3 AWG
    • 2-polig enhet med en avbrottskapacitet på 18kA @ 480VAC
    • Erbjuder unik I-Line-design för enkel plug-in-installation med Square D-centraler och paneler
    • Följer UL, NOM, CSA, CCC, IEC och CE standarder

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerSpänningPris
SQUARE D HDA260351 Strömbrytare I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZG HDA26035135A2600V13 123 kr
SQUARE D HDA260352 Strömbrytare I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZH HDA26035235A2600V13 123 kr
SQUARE D HDA260354 Strömbrytare I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZJ HDA26035435A2600V-
RFQ
SQUARE D HDA260802 Strömbrytare I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZK HDA26080280A2600V15 737 kr
SQUARE D HDA260804 Strömbrytare I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZL HDA26080480A2600V15 737 kr
SQUARE D HDA260901 Strömbrytare I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZM HDA26090190A2600V15 737 kr
SQUARE D HDA260902 Strömbrytare I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZN HDA26090290A2600V15 737 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D HDA260254 strömbrytare, 25A, 600V, I-Line-fäste