Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D HDA260304 Insticksbrytare i formgjuten hölje, 30A, 25kAIC vid 240V | CE6JKP

SQUARE D HDA260304 Insticksbrytare, gjuten hölje, 30A, 25kAIC vid 240V

Finns i lager
Artikel: CE6JKP Modell: HDA260304
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
13 123 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps30
RamtypHDA-förlängning
Antal poler2
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35
Fartygets höjd (cm)9.86
Fartygets längd (cm)37.16
Fartygets bredd (cm)20.65
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D HDA260304 strömbrytare designad för att begränsa genomsläppsströmmar för att skydda nedströms komponenter i kraftdistributionsapplikationer
    • Rymmer 14 - 3 AWG koppar- och aluminiumkablar
    • I-Line anslutningsledning & lastsidoklämmor för att eliminera lösa anslutningar
    • Innehåller icke-utbytbar termisk magnetisk utlösning för att ge både lång tid och omedelbara utlösningsfunktioner för att reagera mot kraftiga strömavbrott på en gång samtidigt som man undviker att snubbla vid mild överbelastning
    • UL-listad och CSA-certifierad

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerSpänningPris
SQUARE D HDA260351 Strömbrytare I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZG HDA26035135A2600V13 123 kr
SQUARE D HDA260352 Strömbrytare I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZH HDA26035235A2600V13 123 kr
SQUARE D HDA260354 Strömbrytare I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZJ HDA26035435A2600V-
RFQ
SQUARE D HDA260802 Strömbrytare I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZK HDA26080280A2600V15 737 kr
SQUARE D HDA260804 Strömbrytare I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZL HDA26080480A2600V15 737 kr
SQUARE D HDA260901 Strömbrytare I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZM HDA26090190A2600V15 737 kr
SQUARE D HDA260902 Strömbrytare I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZN HDA26090290A2600V15 737 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D HDA260304 Insticksbrytare, gjuten hölje, 30A, 25kAIC vid 240V
13 123 kr /enhet