Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D HDA260305 Molded Case Circuit Breaker, 2 Pole, Thermal Magnetic Trip | CE6JKH

SQUARE D HDA260305 strömbrytare, 2-polig, termisk magnetisk utlösning

Finns i lager
Artikel: CE6JKH Modell: HDA260305
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
13 123 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps30
RamtypHDA-förlängning
Antal poler2
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35
Fartygets höjd (cm)9.86
Fartygets längd (cm)37.16
Fartygets bredd (cm)20.65
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • SQUARE D HDA260305 strömbrytare, med standardavbrottskapacitet, för att skydda ledare mot överbelastning och anslutna apparater mot kortslutning
    • I-Line-plugin-design för att säkerställa enkel installation i C & A-fas-kretskonfigurationer
    • Har en termisk magnetisk tripp för att tillhandahålla både långtids- och momentana strömbegränsande funktioner och reagerar mot kraftiga strömstötar samtidigt samtidigt som man undviker att snubbla vid mild överbelastning
    • Rymmer aluminium- och koppartråd i storlekarna 14 - 3/0 AWG

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerSpänningPris
SQUARE D HDA260351 Strömbrytare I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZG HDA26035135A2600V13 123 kr
SQUARE D HDA260352 Strömbrytare I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZH HDA26035235A2600V13 123 kr
SQUARE D HDA260354 Strömbrytare I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZJ HDA26035435A2600V-
RFQ
SQUARE D HDA260802 Strömbrytare I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZK HDA26080280A2600V15 737 kr
SQUARE D HDA260804 Strömbrytare I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZL HDA26080480A2600V15 737 kr
SQUARE D HDA260901 Strömbrytare I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZM HDA26090190A2600V15 737 kr
SQUARE D HDA260902 Strömbrytare I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZN HDA26090290A2600V15 737 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D HDA260305 strömbrytare, 2-polig, termisk magnetisk utlösning
13 123 kr /enhet