SQUARE D HDP36080 PowerPact H Circuit Breaker, 80A, 3 Poles, 600V, 14kA | CE6GZK

SQUARE D HDP36080 PowerPact H effektbrytare, 80A, 3 poler, 600V, 14kA

Artikel: CE6GZK Modell: HDP36080

Få det Maj 14, Tisdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps80
RamtypHDP
Antal poler3
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.1825
Fartygets höjd (cm)16.31
Fartygets längd (cm)8.61
Fartygets bredd (cm)10.39
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D HDP36080 gjuten brytare för skydd av elektrisk utrustning och kretsar mot strömöverbelastning och kortslutning
    • Har en icke-utbytbar termisk magnetisk utlösningsenhet som ger både ögonblickligt och tidsfördröjt överströmsskydd, lämpligt för backmatningstillämpningar
    • Rymmer koppar- och aluminiumtrådar i storlekar från 14 till 3/0 AWG
    • Enhetsmontering med klämplintar för enkel och snabb installation
    • IEC-godkänd, UL-listad och CSA-certifierad

Produktvarianter

ProduktModellAmpsPris
SQUARE D HDP36015 PowerPact gjuten höljesbrytare, H-ram, 15A, 600VAC | CE6GYN HDP3601515-
RFQ
SQUARE D HDP36025 strömbrytare, termisk magnetisk, 25A, 600V | CE6GYX HDP3602525-
RFQ
SQUARE D HDP36150 strömbrytare, 150A, 3 poler, 600V, 14kA | CE6GYY HDP36150150-
RFQ
SQUARE D HDP36125 strömbrytare i formgjuten hölje, 18kAIC, 3-polig, 125A | CE6GZB HDP36125125-
RFQ
SQUARE D HDP36110 strömbrytare, 3-polig, 25kAIC vid 240V | CE6GZC HDP3611011016 398 kr
RFQ
SQUARE D HDP36035 Effektbrytare, 35A, 3-polig, 18kAIC, Bolt-On | CE6GZD HDP3603535-
RFQ
SQUARE D HDP36040 strömbrytare, 40A, 3-polig, 18kAIC, 3-fas | CE6GZE HDP3604040-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D HDP36080 PowerPact H effektbrytare, 80A, 3 poler, 600V, 14kA