SQUARE D HGA260454 strömbrytare i formgjuten hölje, 45A, 2P, I-Line-fäste, 600 VAC | CE6HAA

SQUARE D HGA260454 strömbrytare i formgjuten hölje, 45A, 2P, I-Line-fäste, 600 VAC

Artikel: CE6HAA Modell: HGA260454

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps45
RamtypHga
Antal poler2
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35
Fartygets höjd (cm)9.86
Fartygets längd (cm)37.16
Fartygets bredd (cm)20.65
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Fyrkantig D HGA260454 brytare av typ HGA som används för att förhindra elektriska risker genom att snubblar och bryter felaktigt strömförsörjning
    • Termomagnetisk utlösning, kalibrerad vid 40 grader C, öppnas omedelbart när den överstiger det förutbestämda värdet för att skydda utrustningen från alltför stora strömsteg
    • Unik I-Line plug-in monteringsstil möjliggör enkel installation och borttagning i en panel eller en växel
    • Uppfyller UL-listade standarder

Produktvarianter

ProduktModellAmpsRam storlekAntal polerFasSpänningBreddPris
SQUARE D HGA261251 Effektbrytare 125a 2p 600vac Lug | AF9GRC 2GNJ1 HGA261251125150A / HG21-2.7 "52 389 kr
SQUARE D HGA261252 Strömbrytare 125a 2p 600vac Lug | AF9GRF 2GNJ4 HGA261252125150A / HG21-2.7 "74 478 kr
SQUARE D HGA260802 Strömbrytare 80a 2p 600vac Lug | AF9HAJ 2GNE6 HGA26080280100A / HG21-2.7 "36 372 kr
SQUARE D HGA260804 Strömbrytare 80a 2p 600vac Lug | AF9HAL 2GNE8 HGA26080480100A / HG21-2.7 "14 777 kr
SQUARE D HGA260901 Strömbrytare 90a 2p 600vac Lug | AF9HAN 2GNF2 HGA26090190100A / HG21-2.7 "26 092 kr
SQUARE D HGA261001 Strömbrytare 100a 2p 600vac Lug | AF9HAV 2GNG2 HGA261001100100A / HG21-2.7 "25 428 kr
SQUARE D HGA261002 Strömbrytare 100a 2p 600vac Lug | AF9HAX 2GNG5 HGA261002100100A / HG21-2.7 "14 777 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D HGA260454 strömbrytare i formgjuten hölje, 45A, 2P, I-Line-fäste, 600 VAC