Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D HGA36080 Strömbrytare 80a 3p 600vac Lug | AF9HCW 2GNP9

SQUARE D HGA36080 Strömbrytare 80a 3p 600vac Lugg

Finns i lager
Artikel: AF9HCW Modell: HGA36080Korsreferens: 2GNP9

Få det Maj 8, Onsdag
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
27 859 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Växelspänning600 VAC
Amps80
StrömbrytartypStandard
DC-spänningsvärde250 VDC
Djup3.4 "
Ram storlek100A / HG
Höjd6.4 "
Högförstärkare Trip Setting1450A
Inställning för lågförstärkare800A
Max. AIR-betygInte betygsatt
Max. Trådstorlek3/0 AWG
Min. Trådstorlek14 AWG
MonteringAnslut panelpanelen
Antal poler3
Fas3
FasanslutningABC
TerminalanslutningJuli
ResetypTermisk magnet
Bredd4.1 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.6235
Fartygets höjd (cm)15.49
Fartygets längd (cm)37.8
Fartygets bredd (cm)21.59
HS-kod8536200020

Produktinformation:

    • Ögonblicklig resa (fast)

Produktvarianter

ProduktModellAmpsRam storlekAntal polerFasSpänningBreddPris
SQUARE D HGA261251 Effektbrytare 125a 2p 600vac Lug | AF9GRC 2GNJ1 HGA261251125150A / HG21-2.7 "52 389 kr
SQUARE D HGA261252 Strömbrytare 125a 2p 600vac Lug | AF9GRF 2GNJ4 HGA261252125150A / HG21-2.7 "74 478 kr
SQUARE D HGA260802 Strömbrytare 80a 2p 600vac Lug | AF9HAJ 2GNE6 HGA26080280100A / HG21-2.7 "36 372 kr
SQUARE D HGA260804 Strömbrytare 80a 2p 600vac Lug | AF9HAL 2GNE8 HGA26080480100A / HG21-2.7 "14 777 kr
SQUARE D HGA260901 Strömbrytare 90a 2p 600vac Lug | AF9HAN 2GNF2 HGA26090190100A / HG21-2.7 "26 092 kr
SQUARE D HGA261001 Strömbrytare 100a 2p 600vac Lug | AF9HAV 2GNG2 HGA261001100100A / HG21-2.7 "25 428 kr
SQUARE D HGA261002 Strömbrytare 100a 2p 600vac Lug | AF9HAX 2GNG5 HGA261002100100A / HG21-2.7 "14 777 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D HGA36080 Strömbrytare 80a 3p 600vac Lugg
27 859 kr /enhet