868-serie pneumatiska vippklämmor
Destaco 868-seriens pneumatiska vippklämmor, även känd som pneumatiska nedhållningsklämmor, är lämpliga för snabb och säker fastspänning inom fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin. De är integrerade med en luftmanövrerad cylinder med ingångsport för anslutning till tryckluftskällan. De använder den komprimerade luften för att applicera klämtryck för att hålla arbetsstycket på plats. Dessa pneumatiska vippklämmor kommer integrerade med härdade bussningar och stift vid alla vridpunkter för lång livslängd. De har en innesluten design för punkt- och MIG-svetsning i smutsiga arbetsmiljöer och kommer med en icke-svängbar cylinder som lätt kan dras in i fixturer med hårda rör. Dessa bärbara pneumatiska klämmor har ett inbyggt flödesbegränsningssystem för att eliminera behovet av externa flödeskontroller. Dessa enheter tillåter ekonomisk användning på kortvariga jobb med tillfällig fixtur och är helt fristående och behöver bara en enda tryckkälla för ökad säkerhet. Dessa Destaco-klämmor i 868-serien är sensorklara för såväl runda som T-slitssensorer och har U-stångshandtagsdesign för smidig montering av armförlängningar. Dessa medföljande vippklämmor är idealiska för svets- och bearbetningsapplikationer och kan monteras horisontellt för enkel installation. Destaco 868-seriens pneumatiska klämmor kan hålla belastningar upp till 4000 lb. Dessa klämmor är utrustade med en magnetisk kolvring för exakt positionsavkänning och kan användas vid temperaturer mellan -14 och 194 grader Fahrenheit, med cylindertryck upp till 145 psi . Dessa pneumatiska vippklämmor är kompatibla med 810169 runda reed-omkopplare med snabbkopplingskablar och 8EA-109-1 T-slits reed-omkopplare med snabbkopplingskablar.
Vi erbjuder även Destaco 850-serien pneumatiska klämmor med lastkapacitet upp till 16000 lb.
Vanliga frågor
Vad är en pneumatisk vippklämma?
Pneumatiska vippklämmor använder tryckluft snarare än mekanisk kraft för att applicera klämkraft för att hålla arbetsstycken på plats. De aktiveras med en dubbelverkande pneumatisk cylinder.
Hur fungerar pneumatiska vippklämmor?
Vippklämmor aktiveras mot arbetsstycket och sträcker eller komprimerar de utrustade länkarna för att hålla arbetsstyckena i ett stationärt läge.
Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för deras ombyggnad?
Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas vid Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
Vad betyder klämmans hållförmåga?
Klämmans hållkapacitet eller hållkraft representerar förmågan hos en klämma för att hålla nere mekanisk utrustning eller plåt vid montering av bildelar eller under liknande tillverkningsprocesser.
Vilken betydelse har den röda färgen på handtaget på Destaco-klämmorna?
Det finns ingen sådan betydelse för färgen på klämmans handtag, eftersom det bara representerar ett igenkännbart område. Detta hjälper operatörer att hitta handtaget snabbt och enkelt.
Vad betyder klämkraft?
Spännkraft är mängden kraft som faktiskt appliceras på arbetsstycket genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna lagringskapaciteten. Den faktiska spännkraften beror på olika faktorer, inklusive cylinderlopp, cylinderarea, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger den kraft som utövas av en pneumatisk cylinder.
Levererar Destaco några vattentäta klämsensorer?
Ja, Destaco levererar även induktiva sensorer designade i enlighet med IP65-standarder för att säkerställa skydd mot kraftfulla hydraulstrålar, damm och kraftigt regn.