Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D HJA260201 PowerPact Molded Case Circuit Breaker, AB Phase, 25kAIC | CE6JMZ

SQUARE D HJA260201 PowerPact gjuten hölje effektbrytare, AB fas, 25kAIC

Finns i lager
Artikel: CE6JMZ Modell: HJA260201
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
5 826 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps20
RamtypHJA
Antal poler2
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.547
Fartygets höjd (cm)14.73
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)21.34
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D HJA260201 I-Line Series strömbrytare som används i strömfördelningstavlor och AC & DC-system för skydd mot elektriska faror
    • Kalibrerad vid 40 grader C, den termiska magnetiska enheten har ett omedelbart svar på större överströmmar men tillåter milda överbelastningar att kvarstå under lång tid, vilket förhindrar störande snubbel
    • Unik I-Line-monteringsanordning med plug-in-kontakter ger problemfri och snabb installation
    • Klackterminaler på lastsidan rymmer aluminium- eller kopparkablar i storlekar från 14 till 3/0 AWG för en säker anslutning
    • CSA-certifierad och UL-listad

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerSpänningPris
SQUARE D HJA260351 Strömbrytare I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKK HJA26035135A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260352 Strömbrytare I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKL HJA26035235A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260354 Strömbrytare I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKM HJA26035435A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260802 Strömbrytare I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKN HJA26080280A2600V17 759 kr
SQUARE D HJA260804 Strömbrytare I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKP HJA26080480A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260901 Strömbrytare I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKQ HJA26090190A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260902 Effektbrytare I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKR HJA26090290A2600V-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D HJA260201 PowerPact gjuten hölje effektbrytare, AB fas, 25kAIC
5 826 kr /enhet